Skralllyklasett 15° í skáp 6.4.1 - 6-24 mm 17 stk.

Skralllyklasett 6–24 mm – 17 lyklar í vönduðum svampbakka sem passar í ORSY 6.4.1 kerfið.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0965 905 460
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað sett með 17 skralllyklum í stærðum 6–24 mm – í slitsterkum svampbakka sem hentar ORSY verkfæravögnum og hirslum.
Bakkinn er úr endingargóðum svampi með kolefnissvörtu yfirborði sem er auðvelt að þrífa. Stærðirnar eru merktar í hólfunum svo auðvelt er að halda skipulagi og sjá strax hvað vantar. Lyklar eru með 15° vinkli og innbyggðu skralli fyrir þægilegri vinnu á þröngum svæðum.

• 17 skralllyklar í stærðum 6–24 mm
• Svampbakki með kolefnisáferð – auðvelt að þrífa
• Merkt hólf – betra skipulag og yfirsýn
• Lyklar með 15° vinkli og innbyggðu skralli
• Passar í ORSY kerfið, stærð 6.4.1 (345 x 38 x 336 mm)

Traust grunnsett fyrir verkfærahirslur og vagnakerfi sem byggja á ORSY stærðarkerfinu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 17 PCS
Size foam section 6.4.1
Width x height x depth 345 x 38 x 336 mm
Decor Carbon appearance
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað sett með 17 skralllyklum í stærðum 6–24 mm – í slitsterkum svampbakka sem hentar ORSY verkfæravögnum og hirslum.
Bakkinn er úr endingargóðum svampi með kolefnissvörtu yfirborði sem er auðvelt að þrífa. Stærðirnar eru merktar í hólfunum svo auðvelt er að halda skipulagi og sjá strax hvað vantar. Lyklar eru með 15° vinkli og innbyggðu skralli fyrir þægilegri vinnu á þröngum svæðum.

• 17 skralllyklar í stærðum 6–24 mm
• Svampbakki með kolefnisáferð – auðvelt að þrífa
• Merkt hólf – betra skipulag og yfirsýn
• Lyklar með 15° vinkli og innbyggðu skralli
• Passar í ORSY kerfið, stærð 6.4.1 (345 x 38 x 336 mm)

Traust grunnsett fyrir verkfærahirslur og vagnakerfi sem byggja á ORSY stærðarkerfinu.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 17 PCS
Size foam section 6.4.1
Width x height x depth 345 x 38 x 336 mm
Decor Carbon appearance
Hleð myndum