Skrúfjárnasett í skáp, VDE einangruð, 6 stk. 4.4.1

Skrúfjárnasett með VDE einangrun í hágæða skápainnleggi, samhæft ORSY kerfinu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0965 905 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Skrúfjárnasett með VDE einangrun í hágæða skápainnleggi, samhæft ORSY kerfinu.

  • ORSY® samhæft: Passar fullkomlega í ORSY® kerfi og fylgir stöðluðum stærðum
  • Sterkbyggt innlegg: Úr hágæða plasti með fallegri koltrefjaáferð sem eykur endingu og auðveldar þrif
  • Fljótleg verkfæraþekking: Stærðir verkfæra eru merktar á innlegginu fyrir skjótan aðgang

Fullkomið fyrir fagmenn sem vilja skilvirka og snyrtilega geymslu á VDE einangruðum skrúfjárnum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
Size foam section 4.4.1
Width x height x depth 231 x 38 x 335 mm
Decor Carbon appearance
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Skrúfjárnasett með VDE einangrun í hágæða skápainnleggi, samhæft ORSY kerfinu.

  • ORSY® samhæft: Passar fullkomlega í ORSY® kerfi og fylgir stöðluðum stærðum
  • Sterkbyggt innlegg: Úr hágæða plasti með fallegri koltrefjaáferð sem eykur endingu og auðveldar þrif
  • Fljótleg verkfæraþekking: Stærðir verkfæra eru merktar á innlegginu fyrir skjótan aðgang

Fullkomið fyrir fagmenn sem vilja skilvirka og snyrtilega geymslu á VDE einangruðum skrúfjárnum.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
Size foam section 4.4.1
Width x height x depth 231 x 38 x 335 mm
Decor Carbon appearance
Hleð myndum