Skrúfbitasett 9 stk. PH/PZ/TX/SEXK. m.bitahaldara

Skrúfbitasett með PH, PZ, TX og sexkantabitum ásamt bitahaldara í endingargóðu plastboxi. Skipulagt og þægilegt í notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 400 105
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Skrúfbitasett með bitahaldara í sterku plastboxi fyrir fagmannlega vinnu
Þetta fjölhæfa skrúfbitasett inniheldur PH, PZ, TX og sexkantabita ásamt bitahaldara og er hannað fyrir skilvirka og skipulagða vinnu.

  • Sjálfvirk lyfting á bitaröðinni auðveldar aðgengi að bitunum þegar boxið er opnað.
  • Bitar sitja traust í festingunni og detta ekki úr en eru samt auðvelt að fjarlægja.
  • Litur í loki og á bitum auðveldar val á réttri stærð.
  • Hægt að festa á belti með beltaklemmu og fjarlægja auðveldlega eftir þörfum.
  • Passar vel í verkfærakassa og skúffur fyrir skipulögð vinnubrögð.

Athugið
Bitahaldararöðin er föst og ekki hægt að skipta henni út.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Suitable for 1/4 inch
Length 86 mm
Height 27 mm
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Width 60 mm
Tip type PH1/PH2/PZ1/PZ2/TX20/TX25/Sexkant: 3/4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Skrúfbitasett með bitahaldara í sterku plastboxi fyrir fagmannlega vinnu
Þetta fjölhæfa skrúfbitasett inniheldur PH, PZ, TX og sexkantabita ásamt bitahaldara og er hannað fyrir skilvirka og skipulagða vinnu.

  • Sjálfvirk lyfting á bitaröðinni auðveldar aðgengi að bitunum þegar boxið er opnað.
  • Bitar sitja traust í festingunni og detta ekki úr en eru samt auðvelt að fjarlægja.
  • Litur í loki og á bitum auðveldar val á réttri stærð.
  • Hægt að festa á belti með beltaklemmu og fjarlægja auðveldlega eftir þörfum.
  • Passar vel í verkfærakassa og skúffur fyrir skipulögð vinnubrögð.

Athugið
Bitahaldararöðin er föst og ekki hægt að skipta henni út.

Tæknilegar upplýsingar
Suitable for 1/4 inch
Length 86 mm
Height 27 mm
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Width 60 mm
Tip type PH1/PH2/PZ1/PZ2/TX20/TX25/Sexkant: 3/4 mm
Hleð myndum