Skrúfbitasett 17 stk.m.bitah. -RW/PH/PZ/TX/SEXK/SD

Skrúfbitasett með RW, PH, PZ, TX, SD og sexkantabitum ásamt bitahaldara. Fjölhæft og skipulagt með færanlegum bitaröðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 400 203
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fjölhæft skrúfbitasett með færanlegum bitaröðum fyrir sveigjanlega notkun
Settið inniheldur RW, PH, PZ, TX, SD og sexkantabita ásamt bitahaldara og býður upp á sveigjanlega og skipulagða geymslu.

  • Bitaröðurnar eru færanlegar og hægt að taka með sér ákveðna bita á vinnustaðinn.
  • Auðvelt er að fjarlægja bitaröðurnar úr boxinu með mjóum skrúfjárni.
  • Bitar sitja traust í festingunni og detta ekki úr en eru samt auðvelt að fjarlægja.
  • Litur í loki og á bitum auðveldar val á réttri stærð.
  • Hægt að festa á belti með beltaklemmu og fjarlægja auðveldlega eftir þörfum.
  • Passar vel í verkfærakassa og skúffur fyrir skipulögð vinnubrögð.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Suitable for 1/4 inch
Length 86 mm
Height 42 mm
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Width 60 mm
Tip type 0,8 x 5,5/PH1/PH2/PZ1/PZ2/TX15/TX20/TX25/TX30/RW10/RW20/RW30/RW40/Sexkant: 3/4/5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fjölhæft skrúfbitasett með færanlegum bitaröðum fyrir sveigjanlega notkun
Settið inniheldur RW, PH, PZ, TX, SD og sexkantabita ásamt bitahaldara og býður upp á sveigjanlega og skipulagða geymslu.

  • Bitaröðurnar eru færanlegar og hægt að taka með sér ákveðna bita á vinnustaðinn.
  • Auðvelt er að fjarlægja bitaröðurnar úr boxinu með mjóum skrúfjárni.
  • Bitar sitja traust í festingunni og detta ekki úr en eru samt auðvelt að fjarlægja.
  • Litur í loki og á bitum auðveldar val á réttri stærð.
  • Hægt að festa á belti með beltaklemmu og fjarlægja auðveldlega eftir þörfum.
  • Passar vel í verkfærakassa og skúffur fyrir skipulögð vinnubrögð.
Tæknilegar upplýsingar
Suitable for 1/4 inch
Length 86 mm
Height 42 mm
Number of pieces in assortment/set 9 PCS
Width 60 mm
Tip type 0,8 x 5,5/PH1/PH2/PZ1/PZ2/TX15/TX20/TX25/TX30/RW10/RW20/RW30/RW40/Sexkant: 3/4/5 mm
Hleð myndum