Sköfusett - Handfang + 5 gerðir af blöðum-52stk.

Öflugt sköfusett með handfangi og 5 gerðum af blöðum fyrir fjölbreytta notkun – 52 hlutir í heild.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 663 380
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sköfusett með þægilegu handfangi og úrvali af blöðum fyrir hreinsun á mismunandi flötum.
Hentar fyrir allt frá viðkvæmum yfirborðum yfir í krefjandi hreinsunarverkefni. Fljótleg skipting á blöðum með snöggklemmu. Allt geymt í þægilegri öskju sem passar í ORSY® kerfið.

• Handfang með tveggja efna gripi – liggur vel í hendi
• Snöggklemma heldur blöðum örugglega
• 5 mismunandi tegundir af blöðum
• Fyrir límmiða, húð, málningu, harða og viðkvæma fleti
• Kompakt stærð – passar í 4.2.1 ORSY® skipulagskerfið
• Heildarinnihald: 52 hlutir

Innihald:
• 1 stk. handfang með snöggklemmu
• 10 stk. plastblöð fyrir viðkvæma fleti
• 10 stk. venjuleg stálblöð fyrir fjölnota hreinsun
• 10 stk. extra beitt svört blöð með ávölum hornum
• 10 stk. HEAVY-DUTY blöð með tveimur 60° skurðbrún fyrir erfiða fleti
• 10 stk. HEAVY-DUTY blöð með fjórum 90° skurðbrún fyrir stökkt efni og sléttun

Notkunarsvið:
Tilvalið fyrir bílaviðgerðir, verkstæði, iðnað, hreinsun á gleri, málmi, plasti og öðrum yfirborðum.

Athugið:
Snúðu blaðinu við eftir notkun til að verja skurðbrún meðan það er í geymslu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 842 g
Number of pieces in assortment/set 52 PCS
Scraper width 40 mm
Material of handle 2-component plastic
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sköfusett með þægilegu handfangi og úrvali af blöðum fyrir hreinsun á mismunandi flötum.
Hentar fyrir allt frá viðkvæmum yfirborðum yfir í krefjandi hreinsunarverkefni. Fljótleg skipting á blöðum með snöggklemmu. Allt geymt í þægilegri öskju sem passar í ORSY® kerfið.

• Handfang með tveggja efna gripi – liggur vel í hendi
• Snöggklemma heldur blöðum örugglega
• 5 mismunandi tegundir af blöðum
• Fyrir límmiða, húð, málningu, harða og viðkvæma fleti
• Kompakt stærð – passar í 4.2.1 ORSY® skipulagskerfið
• Heildarinnihald: 52 hlutir

Innihald:
• 1 stk. handfang með snöggklemmu
• 10 stk. plastblöð fyrir viðkvæma fleti
• 10 stk. venjuleg stálblöð fyrir fjölnota hreinsun
• 10 stk. extra beitt svört blöð með ávölum hornum
• 10 stk. HEAVY-DUTY blöð með tveimur 60° skurðbrún fyrir erfiða fleti
• 10 stk. HEAVY-DUTY blöð með fjórum 90° skurðbrún fyrir stökkt efni og sléttun

Notkunarsvið:
Tilvalið fyrir bílaviðgerðir, verkstæði, iðnað, hreinsun á gleri, málmi, plasti og öðrum yfirborðum.

Athugið:
Snúðu blaðinu við eftir notkun til að verja skurðbrún meðan það er í geymslu.

Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 842 g
Number of pieces in assortment/set 52 PCS
Scraper width 40 mm
Material of handle 2-component plastic
Hleð myndum