Sköfuhandfang

Sköfuhandfang með góðu gripi og öruggri festingu fyrir sköfublöð, 12–20 mm breið.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 411
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og þægilegt handfang fyrir sköfublöð með nákvæmri blaðafestingu sem tryggir stöðuga notkun án lausra hluta.
Hentar fyrir PU sköfublöð í stærðum 12–20 mm og þykkt allt að 0,8 mm. Handfangið er með tvíefna hönnun og mjúku gripi sem veitir betri stjórn og þægindi við notkun.

• Fyrir sköfublöð 12–20 mm
• Passar fyrir blöð allt að 0,8 mm á þykkt
• Þétt og örugg blaðafesting án hreyfingar
• Þægilegt og stöðugt grip fyrir nákvæma vinnu
• Hentar vel til að fjarlægja límleifar við rúðuskipti

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Polypropylene / thermoplastic elastomer
Length 155 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og þægilegt handfang fyrir sköfublöð með nákvæmri blaðafestingu sem tryggir stöðuga notkun án lausra hluta.
Hentar fyrir PU sköfublöð í stærðum 12–20 mm og þykkt allt að 0,8 mm. Handfangið er með tvíefna hönnun og mjúku gripi sem veitir betri stjórn og þægindi við notkun.

• Fyrir sköfublöð 12–20 mm
• Passar fyrir blöð allt að 0,8 mm á þykkt
• Þétt og örugg blaðafesting án hreyfingar
• Þægilegt og stöðugt grip fyrir nákvæma vinnu
• Hentar vel til að fjarlægja límleifar við rúðuskipti

Tæknilegar upplýsingar
Material Polypropylene / thermoplastic elastomer
Length 155 mm
Hleð myndum