Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sexkantur 3,0x150mm T-handfang

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0613 132 03
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material of the grip handle 2-component plastic
    Tip size 3 mm
    Blade length 150 mm
    Handle width x length x length of side tip 27 x 82 x 13 mm
    Blade length in inches 6 in
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Tæknilegar upplýsingar
    Material of the grip handle 2-component plastic
    Tip size 3 mm
    Blade length 150 mm
    Handle width x length x length of side tip 27 x 82 x 13 mm
    Blade length in inches 6 in
    Hleð myndum