Sett m.opnum gúmmítöpp. 555stk SYSKO 4.4.1

Gúmmítappasett með opnum gúmmítöppum úr EPDM, samtals 555 stk. í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 056 102
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sett með opnum gúmmítöppum úr sveigjanlegu og endingargóðu EPDM gúmmíi, 555 stk. í 8 hólfum innan SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Þessi tvíhliða snúruhlíf ver leiðslur gegn núningi, ryki og raka í gegnumborunum og öðrum ísetningum.

• Tvíhliða opnun fyrir snúrur eða leiðslur
• Framleitt úr EPDM gúmmí samkvæmt ISO 3302
• Svartir tappar í fjölbreyttum stærðum
• Henta vel í rafmagnstöflur, vélbúnað og iðnaðarnotkun
• Skipulögð geymsla í hólfaskiptum SYSKO kerfiskassa

Innihald
• 150 stk. 6 x 9 x 11 mm
• 150 stk. 4.5 x 6.5 x 9.5 mm
• 100 stk. 6 x 9.8 x 12.7 mm
• 75 stk. 9 x 11 x 16 mm
• 25 stk. 10 x 12 x 18 mm
• 25 stk. 12 x 20 x 24 mm
• 20 stk. 16 x 24 x 30 mm
• 10 stk. 21 x 31 x 38 mm

Vandað sett fyrir faglega frágang á snúrum og kaplum í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber)
Number of pieces in assortment/set 555 PCS
ISO 3302
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sett með opnum gúmmítöppum úr sveigjanlegu og endingargóðu EPDM gúmmíi, 555 stk. í 8 hólfum innan SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Þessi tvíhliða snúruhlíf ver leiðslur gegn núningi, ryki og raka í gegnumborunum og öðrum ísetningum.

• Tvíhliða opnun fyrir snúrur eða leiðslur
• Framleitt úr EPDM gúmmí samkvæmt ISO 3302
• Svartir tappar í fjölbreyttum stærðum
• Henta vel í rafmagnstöflur, vélbúnað og iðnaðarnotkun
• Skipulögð geymsla í hólfaskiptum SYSKO kerfiskassa

Innihald
• 150 stk. 6 x 9 x 11 mm
• 150 stk. 4.5 x 6.5 x 9.5 mm
• 100 stk. 6 x 9.8 x 12.7 mm
• 75 stk. 9 x 11 x 16 mm
• 25 stk. 10 x 12 x 18 mm
• 25 stk. 12 x 20 x 24 mm
• 20 stk. 16 x 24 x 30 mm
• 10 stk. 21 x 31 x 38 mm

Vandað sett fyrir faglega frágang á snúrum og kaplum í krefjandi aðstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Material EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber)
Number of pieces in assortment/set 555 PCS
ISO 3302
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum