Sett Lóðbyssa rafm. SYSKO 4.4.1

Notendavænt lóðsett með hraðhitun og endingargóðum aukahlutum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 071 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hagnýtt lóðsett með hraðhitandi lóðbyssu og vönduðum aukahlutum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Lóðbyssan er tilbúin til notkunar á aðeins fimm sekúndum og hentar vel fyrir rafsuðu þar sem nákvæmni og hraði skipta máli. Innbbyggð lýsing á vinnusvæði tryggir góða sýn og öryggið er tryggt með einangruðu plastbúnaði samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Settið er afhent í kerfiskassa úr SYSKO 4.4.1 línunni sem hentar fyrir faglega og skipulagða geymslu.

• Lóðbyssa 230 V, 60 W með hraðhitun
• Innbbyggð LED lýsing á lóðpunkti
• Einangruð hönnun samkvæmt alþjóðlegum öryggisstöðlum
• Langlífir lóðoddar með innbyggðri hitun
• Lóðmálmur með góðu flæði og lágu bræðslumarki
• Í kerfiskassa SYSKO 4.4.1

Innihald
• 1 stk. Lóðbyssa 230 V, 60 W
• 3 stk. Langlífir lóðoddar
• 1 stk. Lóðmálmur Sn60/Pb40, 1.0 mm, 250 g
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi

Settið hentar vel fagfólki í viðgerðarvinnu, framleiðslu eða smíðum þar sem fljótvirk og örugg lóðun er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hagnýtt lóðsett með hraðhitandi lóðbyssu og vönduðum aukahlutum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Lóðbyssan er tilbúin til notkunar á aðeins fimm sekúndum og hentar vel fyrir rafsuðu þar sem nákvæmni og hraði skipta máli. Innbbyggð lýsing á vinnusvæði tryggir góða sýn og öryggið er tryggt með einangruðu plastbúnaði samkvæmt alþjóðlegum stöðlum. Settið er afhent í kerfiskassa úr SYSKO 4.4.1 línunni sem hentar fyrir faglega og skipulagða geymslu.

• Lóðbyssa 230 V, 60 W með hraðhitun
• Innbbyggð LED lýsing á lóðpunkti
• Einangruð hönnun samkvæmt alþjóðlegum öryggisstöðlum
• Langlífir lóðoddar með innbyggðri hitun
• Lóðmálmur með góðu flæði og lágu bræðslumarki
• Í kerfiskassa SYSKO 4.4.1

Innihald
• 1 stk. Lóðbyssa 230 V, 60 W
• 3 stk. Langlífir lóðoddar
• 1 stk. Lóðmálmur Sn60/Pb40, 1.0 mm, 250 g
• 1 stk. SYSKO 4.4.1 kerfiskassi

Settið hentar vel fagfólki í viðgerðarvinnu, framleiðslu eða smíðum þar sem fljótvirk og örugg lóðun er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 6 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum