Sett krumputengi 180stk SYSKO 4.4.1

Krumputengisett með 180 vatnsþéttum tengjum í mismunandi gerðum – allt í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 055 502
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Krumputengisett með 180 vatnsheldum tengjum í mismunandi stærðum og gerðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur krumputengi, kapalskó með hringi, kapalskó með gaffli og hraðtengi – allt með hitasamdrætti sem tryggir ryk- og rakavörn. Tengin eru með gagnsæju hólki fyrir sjónræna skoðun og tryggja örugga tengingu fyrir fjölbreytt rafmagnsverk.

• Krumputengi fyrir mismunandi sverleika
• Kapalskór – hringur og gaffall
• Hraðtengi með 6.3 mm breidd
• Vatnsheld hitasamdráttartækni
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með aðskildum hólfum

Innihald
• 15 stk. krumputengi rauð (0.5–1.5 mm²)
• 15 stk. krumputengi blá (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. krumputengi gul (4–6 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, blár M5 (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, blár M6 (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, blár M8 (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, gulur M6 (4–6 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, gulur M8 (4–6 mm²)
• 15 stk. hraðtengi – rauð (0.5–1.5 mm²)
• 15 stk. hraðtengi – blá (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – gaffall, rauður (0.5–1.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – gaffall, blár (1.5–2.5 mm²)

Hentug lausn fyrir fagmenn sem þurfa fjölbreytt og rakavarin krumputengi í rafmagnsvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Krumputengisett með 180 vatnsheldum tengjum í mismunandi stærðum og gerðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið inniheldur krumputengi, kapalskó með hringi, kapalskó með gaffli og hraðtengi – allt með hitasamdrætti sem tryggir ryk- og rakavörn. Tengin eru með gagnsæju hólki fyrir sjónræna skoðun og tryggja örugga tengingu fyrir fjölbreytt rafmagnsverk.

• Krumputengi fyrir mismunandi sverleika
• Kapalskór – hringur og gaffall
• Hraðtengi með 6.3 mm breidd
• Vatnsheld hitasamdráttartækni
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa með aðskildum hólfum

Innihald
• 15 stk. krumputengi rauð (0.5–1.5 mm²)
• 15 stk. krumputengi blá (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. krumputengi gul (4–6 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, blár M5 (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, blár M6 (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, blár M8 (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, gulur M6 (4–6 mm²)
• 15 stk. kapalskór – hringur, gulur M8 (4–6 mm²)
• 15 stk. hraðtengi – rauð (0.5–1.5 mm²)
• 15 stk. hraðtengi – blá (1.5–2.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – gaffall, rauður (0.5–1.5 mm²)
• 15 stk. kapalskór – gaffall, blár (1.5–2.5 mm²)

Hentug lausn fyrir fagmenn sem þurfa fjölbreytt og rakavarin krumputengi í rafmagnsvinnu.

Tæknilegar upplýsingar
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum