Segulpenni L 175-765mm f.3,9kg

Segulpenni með sterku skafti úr ryðfríu stáli og þægilegu gripi, teygjanlegur úr 175 mm í 765 mm.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 34 900
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og stillanlegur segulpenni fyrir nákvæma vinnu á þröngum svæðum.
Penninn er með teygjanlegt skaft sem nær allt að 765 mm og burðargetu upp að 3,9 kg. Sérstakt hlífðarlag dregur úr óæskilegri aðlöðun við önnur málmyfirborð og beinir segulkraftinum að viðfangsefninu. Þægilegt gúmmíhandfang tryggir gott grip, jafnvel með bleytu eða olíu á hendi.

• Skaft úr ryðfríu stáli
• Dregur sig saman niður í 175 mm
• Burðargeta: 3,9 kg
• Handhæg festing fyrir vasa eða verkfærahulstur
• Hlíf sem stýrir segulkrafti og dregur úr truflunum

Hentar vel til að ná málmfestingum og skrúfum úr þröngum eða djúpum stöðum á verkstæðum, í iðnaði og við uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. length 175-765 mm
Max. loading weight 3.9 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og stillanlegur segulpenni fyrir nákvæma vinnu á þröngum svæðum.
Penninn er með teygjanlegt skaft sem nær allt að 765 mm og burðargetu upp að 3,9 kg. Sérstakt hlífðarlag dregur úr óæskilegri aðlöðun við önnur málmyfirborð og beinir segulkraftinum að viðfangsefninu. Þægilegt gúmmíhandfang tryggir gott grip, jafnvel með bleytu eða olíu á hendi.

• Skaft úr ryðfríu stáli
• Dregur sig saman niður í 175 mm
• Burðargeta: 3,9 kg
• Handhæg festing fyrir vasa eða verkfærahulstur
• Hlíf sem stýrir segulkrafti og dregur úr truflunum

Hentar vel til að ná málmfestingum og skrúfum úr þröngum eða djúpum stöðum á verkstæðum, í iðnaði og við uppsetningu.

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. length 175-765 mm
Max. loading weight 3.9 kg
Hleð myndum