Segulpenni 150-670mm 0,5kg.

Segulpenni sem nær allt að 670 mm og heldur allt að 0,5 kg málmhlutum. Tilvalinn í þröngu aðgengi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 34 96
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hentugur segulpenni til að ná málmhlutum á erfiðum stöðum.
Penninn hefur segul sem heldur allt að 0,5 kg og hægt er að draga hann út í allt að 670 mm lengd. Hann er með hlífðarhettu, stútanál til að hreinsa úðastúta og vasaklemmu til að festa á vasa eða belti.

• Segulkraftur: 0,5 kg
• Lengd: 150–670 mm
• Með hlífðarhettu og nál fyrir úðastúta
• Vasaklemma fyrir þægilega geymslu

Auðvelt að nota þegar málmhlutir detta niður eða festast á erfiðum stöðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Min./max. length 155-670 mm
Max. loading weight 500 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hentugur segulpenni til að ná málmhlutum á erfiðum stöðum.
Penninn hefur segul sem heldur allt að 0,5 kg og hægt er að draga hann út í allt að 670 mm lengd. Hann er með hlífðarhettu, stútanál til að hreinsa úðastúta og vasaklemmu til að festa á vasa eða belti.

• Segulkraftur: 0,5 kg
• Lengd: 150–670 mm
• Með hlífðarhettu og nál fyrir úðastúta
• Vasaklemma fyrir þægilega geymslu

Auðvelt að nota þegar málmhlutir detta niður eða festast á erfiðum stöðum.

Tæknilegar upplýsingar
Min./max. length 155-670 mm
Max. loading weight 500 g
Hleð myndum