Segulhaldari fyrir loftlykil / borvél

Segulhaldari fyrir loftlykil eða borvél – tryggir örugga og fljótlega geymslu á verkfærum á verkstað.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 937 135
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og hagnýtur segulhaldari fyrir loftlykla og borvélar
Þessi haldari er hannaður fyrir fljótlega aðgengi og örugga geymslu á verkfærum eins og loftlyklum eða höggborvélum, t.d. við dekkjaskipti eða viðgerðir á lyftipöllum og verkfæravögnum. Gúmmíklætt og ver verkfærin gegn rispum og höggum.

• Hentar vel í dekkjaverkstæðum og á lyftipalla
• Heldur verkfærum á sínum stað þar sem unnið er
• Gúmmíklætt til að vernda verkfæri
• Sterkur segull með haldkraft upp á um 5.000 g
• Úr 7 mm þykku stáli fyrir mikla endingu

Traust lausn fyrir fagmenn sem vilja halda vinnusvæðinu skipulögðu og verkfærin innan seilingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
External width (L1) 130 mm
Internal width (L2) 80 mm
Depth (B1) 93 mm
Internal depth (B2) 71 mm
Magnet diameter (D) 88 mm
Max. load capacity 5 kg
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og hagnýtur segulhaldari fyrir loftlykla og borvélar
Þessi haldari er hannaður fyrir fljótlega aðgengi og örugga geymslu á verkfærum eins og loftlyklum eða höggborvélum, t.d. við dekkjaskipti eða viðgerðir á lyftipöllum og verkfæravögnum. Gúmmíklætt og ver verkfærin gegn rispum og höggum.

• Hentar vel í dekkjaverkstæðum og á lyftipalla
• Heldur verkfærum á sínum stað þar sem unnið er
• Gúmmíklætt til að vernda verkfæri
• Sterkur segull með haldkraft upp á um 5.000 g
• Úr 7 mm þykku stáli fyrir mikla endingu

Traust lausn fyrir fagmenn sem vilja halda vinnusvæðinu skipulögðu og verkfærin innan seilingar.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
External width (L1) 130 mm
Internal width (L2) 80 mm
Depth (B1) 93 mm
Internal depth (B2) 71 mm
Magnet diameter (D) 88 mm
Max. load capacity 5 kg
Hleð myndum