Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sýrumælir fyrir rafgeyma

    Sýrumælir fyrir rafgeyma með stórum mælikvarða og litaskala fyrir skjóta og nákvæma greiningu á hleðslustöðu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0853 600 2
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sýrumælirinn er hentugur til að mæla sýruþéttleika í rafgeymum ökutækja og tryggir skjóta og nákvæma greiningu á hleðslustöðu.

    • Aðeins lítið sýrumagn nauðsynlegt fyrir mælingu
    • Breiður mælikvarði fyrir skýran og nákvæman aflestur
    • Stórt mæliglas (areometer) tryggir góðan sýnileika
    • Miðlæg leiðsla mæliglassins kemur í veg fyrir sveiflur eða hliðarátök
    • Tölu- og litaskali auðveldar túlkun og veitir skýra mynd af hleðslustöðu
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length 255 mm
    Max. contents 18 cm³
    Pipe length 52 mm
    Outer diameter of pipe 5.5 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sýrumælirinn er hentugur til að mæla sýruþéttleika í rafgeymum ökutækja og tryggir skjóta og nákvæma greiningu á hleðslustöðu.

    • Aðeins lítið sýrumagn nauðsynlegt fyrir mælingu
    • Breiður mælikvarði fyrir skýran og nákvæman aflestur
    • Stórt mæliglas (areometer) tryggir góðan sýnileika
    • Miðlæg leiðsla mæliglassins kemur í veg fyrir sveiflur eða hliðarátök
    • Tölu- og litaskali auðveldar túlkun og veitir skýra mynd af hleðslustöðu
    Tæknilegar upplýsingar
    Length 255 mm
    Max. contents 18 cm³
    Pipe length 52 mm
    Outer diameter of pipe 5.5 mm
    Hleð myndum