Sílikonvökvi

Hágæða núningsminnkandi losunarefni
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 221 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða núningsminnkandi losunarefni

  • NSF flokkur - H1
  • Inniheldur mjög samanþjappaðar hágæða sílikonolíur
  • Kemur í veg fyrir að hlutir festast saman og dregur úr sliti
  • Eyðir óþægilegu tísti og skrjáfshljóðum
  • Hrindir frá sér raka
  • Verndar gúmmíhluti gegn frosti
  • EInstaklega hátt hitaþol, frá -50° til +250°C

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Colourless
Chemical basis Physiologically harmless synthetic oil
Density/conditions 0,785 g/cm³ / Active substance, 20°C
Min./max. temperature conditions -50 to 250 °C
Shelf life from production 24 Month
*
*
*

Hágæða núningsminnkandi losunarefni

  • NSF flokkur - H1
  • Inniheldur mjög samanþjappaðar hágæða sílikonolíur
  • Kemur í veg fyrir að hlutir festast saman og dregur úr sliti
  • Eyðir óþægilegu tísti og skrjáfshljóðum
  • Hrindir frá sér raka
  • Verndar gúmmíhluti gegn frosti
  • EInstaklega hátt hitaþol, frá -50° til +250°C
Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Colourless
Chemical basis Physiologically harmless synthetic oil
Density/conditions 0,785 g/cm³ / Active substance, 20°C
Min./max. temperature conditions -50 to 250 °C
Shelf life from production 24 Month
Vörumerki
Hleð myndum