Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rykvarnarhurð tvöföld 3,2x3,3m.

    Tvöföld rykvarnarhurð með þremur rennilásum, hönnuð til að afmarka stærri svæði og halda ryki frá öðrum rýmum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 419 992
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk og fjölhæf lausn til að skilja að rými og koma í veg fyrir rykdreifingu við framkvæmdir.

    Rennilásar báðum megin gera auðvelt að fara um hurðina, og efnið hleypir lofti í gegn án þess að ryk berist á milli rýma.

    • Heldur ryki frá nærliggjandi svæðum við framkvæmdir
    • Rennilásar báðum megin fyrir þægilegan aðgang
    • Hentar fyrir stærri aðskilnað, hægt að stækka með hliðarrennilás
    • Mögulegt að flytja stærri vélar (allt að 1,1 m breiðar) í gegn
    • Auðvelt að festa með tvíhliða límbandi (fylgir með)
    • Fjarlægist af flestum flötum án þess að skilja eftir leifar
    • Endurnotanlegt

    Hentar fyrir framkvæmdir eins og málningarvinnu, rafmagns- og pípulagnavinnu, parketslípun og smíðavinnu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Polypropylene fleece
    Height 3.2 m
    Width 3.3 m
    Adhesive base Acrylate dispersion
    Shelf life from production 24 months
    Conditions to maintain shelf life from production at 20 °C and 50% humidity
    Min. processing temperature 15 °C
    Max. usage duration 7 d
    Passageway height 3.2 m
    Passageway width 1.1 m
    Length of adhesive tape 7 m
    Width of adhesive tape 38 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk og fjölhæf lausn til að skilja að rými og koma í veg fyrir rykdreifingu við framkvæmdir.

    Rennilásar báðum megin gera auðvelt að fara um hurðina, og efnið hleypir lofti í gegn án þess að ryk berist á milli rýma.

    • Heldur ryki frá nærliggjandi svæðum við framkvæmdir
    • Rennilásar báðum megin fyrir þægilegan aðgang
    • Hentar fyrir stærri aðskilnað, hægt að stækka með hliðarrennilás
    • Mögulegt að flytja stærri vélar (allt að 1,1 m breiðar) í gegn
    • Auðvelt að festa með tvíhliða límbandi (fylgir með)
    • Fjarlægist af flestum flötum án þess að skilja eftir leifar
    • Endurnotanlegt

    Hentar fyrir framkvæmdir eins og málningarvinnu, rafmagns- og pípulagnavinnu, parketslípun og smíðavinnu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Polypropylene fleece
    Height 3.2 m
    Width 3.3 m
    Adhesive base Acrylate dispersion
    Shelf life from production 24 months
    Conditions to maintain shelf life from production at 20 °C and 50% humidity
    Min. processing temperature 15 °C
    Max. usage duration 7 d
    Passageway height 3.2 m
    Passageway width 1.1 m
    Length of adhesive tape 7 m
    Width of adhesive tape 38 mm
    Hleð myndum