Rykvarnarhurð 2,1x1,1m.

Rykvarnarhurð með rennilás, hönnuð til að halda ryki frá öðrum rýmum við framkvæmdir.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0992 419 990
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Auðveld og áhrifarík lausn til að verja nærliggjandi rými gegn ryki.

Efnið hleypir lofti í gegn en stoppar ryk, og rennilásinn veitir þægilegan aðgang.

  • Verndar gegn ryki en tryggir loftflæði
  • Rennilás báðum megin fyrir auðvelda opnun og lokun
  • Hentar fyrir hurðir allt að 1 x 2,1 m
  • Auðvelt að festa með tvíhliða límbandi (fylgir með)
  • Endurnotanlegt og fjarlægt án leifa af flestum flötum

Hentar við framkvæmdir eins og málningarvinnu, rafmagns- og pípulagnavinnu, parketslípun og smíðavinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Polypropylene fleece
Height 2.1 m
Width 1.1 m
Adhesive base Acrylate dispersion
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Min. processing temperature 15 °C
Max. usage duration 7 d
Passageway height 1.9 m
Passageway width 0.7 m
Length of adhesive tape 7 m
Width of adhesive tape 38 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Auðveld og áhrifarík lausn til að verja nærliggjandi rými gegn ryki.

Efnið hleypir lofti í gegn en stoppar ryk, og rennilásinn veitir þægilegan aðgang.

  • Verndar gegn ryki en tryggir loftflæði
  • Rennilás báðum megin fyrir auðvelda opnun og lokun
  • Hentar fyrir hurðir allt að 1 x 2,1 m
  • Auðvelt að festa með tvíhliða límbandi (fylgir með)
  • Endurnotanlegt og fjarlægt án leifa af flestum flötum

Hentar við framkvæmdir eins og málningarvinnu, rafmagns- og pípulagnavinnu, parketslípun og smíðavinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Polypropylene fleece
Height 2.1 m
Width 1.1 m
Adhesive base Acrylate dispersion
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Min. processing temperature 15 °C
Max. usage duration 7 d
Passageway height 1.9 m
Passageway width 0.7 m
Length of adhesive tape 7 m
Width of adhesive tape 38 mm
Hleð myndum