Ryðumbreytir 1000ml

Ryðumbreytir, 1000 ml, umhverfisvænn og áreiðanlegur. Breytir ryði í stöðugt yfirborð sem má mála yfir innan 3 klst.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 110
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Umhverfisvænn og áhrifaríkur ryðumbreytir fyrir fjölbreytta notkun
Þessi ryðumbreytir stöðvar áreiðanlega tæringu og breytir járnoxíði í stöðugt, málm-lífrænt yfirborð sem hentar fyrir málningarvinnu.

  • Hægt að mála yfir: Öll algeng málningarkerfi henta eftir 3 klst.
  • Fyllanlegt yfirborð: Veitir stöðugan grunnflöt fyrir frekari frágang.
  • Umhverfisvænn: Framleiddur úr dreifigrunni sem er mildur fyrir umhverfið.
  • Áreiðanleg virkni: Breytir ryði í stöðugt blá-svart yfirborð og veitir sterka vörn gegn áframhaldandi tæringu.

Notkunarsvið
Hentar fyrir breitt svið iðnaðar og verkefna, þar á meðal:

  • Bílaframleiðslu
  • Skipasmíði
  • Stál- og málmsmíði
  • Verkfæraframleiðslu
  • Landbúnaðar- og skógargeiranum
  • Mannvirkjagerð og brúargerð

Leiðbeiningar
Hreinsið yfirborðið þannig að það sé þurrt, hreint og fitulaust. Fjarlægið laust ryð, málningu og óhreinindi með vírbursta eða sköfu. Berið þunnt og jafnt lag á með pensli eða rúllu, forðist að mynda leka. Leyfið efninu að vinna í 3 klst áður en málað er yfir með vatns- eða leysiefnamiðuðum málningum.

Athugið
Ekki nota í beinu sólarljósi, á heitum flötum yfir 40°C eða við frost. Ekki þvo með vatni eftir meðferð. Geymið þar sem frost kemur ekki að.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Colour Cream
Max. temperature resistance 120 °C
Shelf life from production 60 Month
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Umhverfisvænn og áhrifaríkur ryðumbreytir fyrir fjölbreytta notkun
Þessi ryðumbreytir stöðvar áreiðanlega tæringu og breytir járnoxíði í stöðugt, málm-lífrænt yfirborð sem hentar fyrir málningarvinnu.

  • Hægt að mála yfir: Öll algeng málningarkerfi henta eftir 3 klst.
  • Fyllanlegt yfirborð: Veitir stöðugan grunnflöt fyrir frekari frágang.
  • Umhverfisvænn: Framleiddur úr dreifigrunni sem er mildur fyrir umhverfið.
  • Áreiðanleg virkni: Breytir ryði í stöðugt blá-svart yfirborð og veitir sterka vörn gegn áframhaldandi tæringu.

Notkunarsvið
Hentar fyrir breitt svið iðnaðar og verkefna, þar á meðal:

  • Bílaframleiðslu
  • Skipasmíði
  • Stál- og málmsmíði
  • Verkfæraframleiðslu
  • Landbúnaðar- og skógargeiranum
  • Mannvirkjagerð og brúargerð

Leiðbeiningar
Hreinsið yfirborðið þannig að það sé þurrt, hreint og fitulaust. Fjarlægið laust ryð, málningu og óhreinindi með vírbursta eða sköfu. Berið þunnt og jafnt lag á með pensli eða rúllu, forðist að mynda leka. Leyfið efninu að vinna í 3 klst áður en málað er yfir með vatns- eða leysiefnamiðuðum málningum.

Athugið
Ekki nota í beinu sólarljósi, á heitum flötum yfir 40°C eða við frost. Ekki þvo með vatni eftir meðferð. Geymið þar sem frost kemur ekki að.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Colour Cream
Max. temperature resistance 120 °C
Shelf life from production 60 Month
Hleð myndum