Ryðleysir Rost off Plus 400ml

Ryðleysir sem smýgur djúpt inn í ryð og losar fastar tengingar – veitir einnig tímabundna vörn gegn áframhaldandi tæringu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 200 004
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugur ryðleysir sem smýgur djúpt inn í ryð og losar fastar tengingar eins og skrúfur og bolta.
Rost Off Plus hentar vel þar sem þörf er á að leysa ryðgaðar skrúfur, jafnvel við erfiðar aðstæður. Hann hrindir frá sér raka, bætir rafsnertingu og inniheldur tæringarvörn sem hjálpar til við að koma í veg fyrir frekara ryð. Efnasamsetningin er án sílikons, sýru og kvoðu og skaðar hvorki gúmmí né pakkningar.

• Smýgur djúpt inn í ryð og losar fastar tengingar
• Hentar vel við ryðgaðar skrúfur, bolta og festur
• Hrekur frá sér raka og bætir snertingu við rafmagn
• Veitir tímabundna vörn gegn tæringu
• Án sílikons, kvoðu og sýru
• Öruggt til notkunar með gúmmíi og pakkningum

Hentar í:
• Bifreiðar, vinnuvélar, landbúnaðartæki, smíðabúnaður og önnur ryðguð sambönd

Leiðbeiningar:
Úðið á viðkomandi svæði og látið bíða í smá stund. Endurtakið ef tengingin er mjög föst og leyfið efninu lengri verkunartíma.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Min. temperature conditions -10 °C
Max. temperature conditions 140 °C
Kinematic oil basis viscosity 16 mm²/s
Acid-free Yes
Min. flashing point of active ingredient 200 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugur ryðleysir sem smýgur djúpt inn í ryð og losar fastar tengingar eins og skrúfur og bolta.
Rost Off Plus hentar vel þar sem þörf er á að leysa ryðgaðar skrúfur, jafnvel við erfiðar aðstæður. Hann hrindir frá sér raka, bætir rafsnertingu og inniheldur tæringarvörn sem hjálpar til við að koma í veg fyrir frekara ryð. Efnasamsetningin er án sílikons, sýru og kvoðu og skaðar hvorki gúmmí né pakkningar.

• Smýgur djúpt inn í ryð og losar fastar tengingar
• Hentar vel við ryðgaðar skrúfur, bolta og festur
• Hrekur frá sér raka og bætir snertingu við rafmagn
• Veitir tímabundna vörn gegn tæringu
• Án sílikons, kvoðu og sýru
• Öruggt til notkunar með gúmmíi og pakkningum

Hentar í:
• Bifreiðar, vinnuvélar, landbúnaðartæki, smíðabúnaður og önnur ryðguð sambönd

Leiðbeiningar:
Úðið á viðkomandi svæði og látið bíða í smá stund. Endurtakið ef tengingin er mjög föst og leyfið efninu lengri verkunartíma.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Min. temperature conditions -10 °C
Max. temperature conditions 140 °C
Kinematic oil basis viscosity 16 mm²/s
Acid-free Yes
Min. flashing point of active ingredient 200 °C
Hleð myndum