Ruslapokar 70x110 cm Rauðir (120L)

Rauðir 120L ruslapokar úr slitsterku LDPE plasti, 70 × 110 cm.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 800 551
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkir og sveigjanlegir ruslapokar sem henta fyrir fjölbreytta notkun.

Framleiddir úr LDPE plasti sem tryggir gott slitþol.

  • Slitsterkt efni sem þolir daglega notkun
  • Sveigjanlegir og auðvelt að hnýta
  • Stöðug gæði með nútíma framleiðsluaðferðum
  • Til í mismunandi litum
  • 15 pokar á rúllu

Henta fyrir heimili, fyrirtæki og almennan úrgang.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 120 l
Material PE - Polyethylene
Colour Red
Version Strong
Length 1100 mm
Width 700 mm
Material thickness 40 µm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkir og sveigjanlegir ruslapokar sem henta fyrir fjölbreytta notkun.

Framleiddir úr LDPE plasti sem tryggir gott slitþol.

  • Slitsterkt efni sem þolir daglega notkun
  • Sveigjanlegir og auðvelt að hnýta
  • Stöðug gæði með nútíma framleiðsluaðferðum
  • Til í mismunandi litum
  • 15 pokar á rúllu

Henta fyrir heimili, fyrirtæki og almennan úrgang.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 120 l
Material PE - Polyethylene
Colour Red
Version Strong
Length 1100 mm
Width 700 mm
Material thickness 40 µm
Hleð myndum