Ruslapokar 36.5x85 cm hvítir (60L)

Hvítir 60L ruslapokar, 36.5 × 85 cm, úr sterku og slitþolnu LDPE plasti.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 800 579
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkir og slitþolnir ruslapokar með léttu en endingargóðu LDPE plasti.

Henta vel fyrir ruslakörfur í hreinlætis- og votrýmum.

  • Slitsterkir og standast vel álag við notkun
  • Létt efni með betri nýtingu án þess að draga úr styrk
  • Auðvelt að opna og setja í ruslakörfur
  • Henta fyrir daglega notkun í votrýmum og almenningsaðstöðu

Góð lausn fyrir fyrirtæki, heimili og hreinlætisrými.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 60 l
Material LDPE - Low density polyethylene
Version Standard
Material thickness 15 µm
Length x width x side-gusset width 850 x 365 x 245 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkir og slitþolnir ruslapokar með léttu en endingargóðu LDPE plasti.

Henta vel fyrir ruslakörfur í hreinlætis- og votrýmum.

  • Slitsterkir og standast vel álag við notkun
  • Létt efni með betri nýtingu án þess að draga úr styrk
  • Auðvelt að opna og setja í ruslakörfur
  • Henta fyrir daglega notkun í votrýmum og almenningsaðstöðu

Góð lausn fyrir fyrirtæki, heimili og hreinlætisrými.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 60 l
Material LDPE - Low density polyethylene
Version Standard
Material thickness 15 µm
Length x width x side-gusset width 850 x 365 x 245 mm
Hleð myndum