Rennimál 0-100mm 'm.stoppi'

Rennimál 0–100 mm með stoppi, úr ryðfríu stáli og mattkrómuðum skala.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 76 010
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmt rennimál með fínu stillanlegu stoppi fyrir áreiðanlegar mælingar.

  • Mælisvið: 0–100 mm
  • Kjálkalengd: 27 mm
  • Skalastig: 0,05 mm (efri skali), 1/20 mm (neðri skali)
  • Mattkrómaður skali fyrir betri sýnileika
  • Mæld fletir slípaðir og fínpússaðir
  • Þráðatafla á bakhlið fyrir fljótlegan aðgang að upplýsingum
  • Úr ryðfríu stáli fyrir hámarks endingu

Hentar fyrir verkstæði, smíðar og nákvæmismælingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. length measuring range 100 mm
Length of jaw 27 mm
Top vernier scale 0.05 mm
Bottom vernier scale 1/20 mm
Material Stainless steel
Product weight (per item) 89.000 g
Min./max. length measuring range 0-100 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmt rennimál með fínu stillanlegu stoppi fyrir áreiðanlegar mælingar.

  • Mælisvið: 0–100 mm
  • Kjálkalengd: 27 mm
  • Skalastig: 0,05 mm (efri skali), 1/20 mm (neðri skali)
  • Mattkrómaður skali fyrir betri sýnileika
  • Mæld fletir slípaðir og fínpússaðir
  • Þráðatafla á bakhlið fyrir fljótlegan aðgang að upplýsingum
  • Úr ryðfríu stáli fyrir hámarks endingu

Hentar fyrir verkstæði, smíðar og nákvæmismælingar.

Tæknilegar upplýsingar
Max. length measuring range 100 mm
Length of jaw 27 mm
Top vernier scale 0.05 mm
Bottom vernier scale 1/20 mm
Material Stainless steel
Product weight (per item) 89.000 g
Min./max. length measuring range 0-100 mm
Hleð myndum