Rakasperrukítti 310ml - 15 stk

15 STK Í 1 PAKKA Mjög límsterkt og sveigjanlegt rakasperrukítti með staðfestu 600 Pa þrýstingsþoli
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 004065
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rakasperrukítti fyrir varanlega þéttingu rakasperra innandyra

  • Loft- og vindþétt með staðfestu 600 Pa þrýstingsþoli
  • Lyktarlaust og skaðlaust í herðnuðu ástandi
  • Mjög límsterkt og sveigjanlegt, með varanlegan teygjanleika
  • Nothæft við hitastig niður í -5°C og frostþolið niður í -30°C
  • Þolir UV-geisla, veður og öldrun, án sílikons, formaldehýðs eða þungmálma
  • Mjög góð viðloðun, einnig á ójöfnum yfirborðum og styrktum pappírum eða dúkum
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Contents310 ml
ColourLight yellow
Chemical basisAcrylic copolymers
Density/conditions1,16 g/cm³ / at 20°C, EN 542
Min./max. temperature resistance-30 to 60 °C
Shelf life from production/conditions12 Month / dry storage area, 15°C to 25°C
Silicone-freeYes
Resistance againstAgingBitumenWeather
Ultraviolet resistanceYes
Min./max. surface processing temperature-5 to 40 °C
Min. curing time2 d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rakasperrukítti fyrir varanlega þéttingu rakasperra innandyra

  • Loft- og vindþétt með staðfestu 600 Pa þrýstingsþoli
  • Lyktarlaust og skaðlaust í herðnuðu ástandi
  • Mjög límsterkt og sveigjanlegt, með varanlegan teygjanleika
  • Nothæft við hitastig niður í -5°C og frostþolið niður í -30°C
  • Þolir UV-geisla, veður og öldrun, án sílikons, formaldehýðs eða þungmálma
  • Mjög góð viðloðun, einnig á ójöfnum yfirborðum og styrktum pappírum eða dúkum
Tæknilegar upplýsingar
Contents310 ml
ColourLight yellow
Chemical basisAcrylic copolymers
Density/conditions1,16 g/cm³ / at 20°C, EN 542
Min./max. temperature resistance-30 to 60 °C
Shelf life from production/conditions12 Month / dry storage area, 15°C to 25°C
Silicone-freeYes
Resistance againstAgingBitumenWeather
Ultraviolet resistanceYes
Min./max. surface processing temperature-5 to 40 °C
Min. curing time2 d
Hleð myndum