Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rafsuðuhjálmur

    Rafsuðuhjálmur með bæði sjálfvirkri og handvirkri stillingu, veitir góða vörn og þægindi í suðuvinnu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0984 700 400
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Léttur og sterkur rafsuðuhjálmur sem ver höfuð, enni, eyru og háls í suðuvinnu.

    Hönnunin hjálpar til við að beina suðureyk og hita frá andlitinu.

    • Tvær stillingar: sjálfvirk og handvirk
    • Hönnun sem dregur úr suðureyk og hitageislun
    • Fjórfalt stillanlegt höfuðband fyrir betri aðlögun
    • Fóðrað svitaband fyrir aukin þægindi
    • Létt bygging sem hentar fyrir langvarandi notkun

    Hentar fyrir allar rafsuðuaðferðir, þar á meðal MIG, MAG/CO2, TIG, plasma og rafskautasuðu. Ekki hentugur fyrir lasersuðu eða gassuðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Min./max. temperature conditions -10 to 55 °C
    Translucency when activated Protection level 9-13
    Cassette width x cassette height x cassette thickness 110 x 90 x 9 mm
    Width of field of vision x height of field of vision 96 x 40 mm
    Energy supply Solar cells and battery replacement
    UV and IR protection Permanently ensured
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Léttur og sterkur rafsuðuhjálmur sem ver höfuð, enni, eyru og háls í suðuvinnu.

    Hönnunin hjálpar til við að beina suðureyk og hita frá andlitinu.

    • Tvær stillingar: sjálfvirk og handvirk
    • Hönnun sem dregur úr suðureyk og hitageislun
    • Fjórfalt stillanlegt höfuðband fyrir betri aðlögun
    • Fóðrað svitaband fyrir aukin þægindi
    • Létt bygging sem hentar fyrir langvarandi notkun

    Hentar fyrir allar rafsuðuaðferðir, þar á meðal MIG, MAG/CO2, TIG, plasma og rafskautasuðu. Ekki hentugur fyrir lasersuðu eða gassuðu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Min./max. temperature conditions -10 to 55 °C
    Translucency when activated Protection level 9-13
    Cassette width x cassette height x cassette thickness 110 x 90 x 9 mm
    Width of field of vision x height of field of vision 96 x 40 mm
    Energy supply Solar cells and battery replacement
    UV and IR protection Permanently ensured
    Hleð myndum