Rafmagnsvír - 13-leiðari

Verð per meter: 4.345 kr - 50 metrar á rúllu - 13 x 1,5
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0770 124
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rafmagnsvír fyrir ökutæki (með hlífðarkápu) fyrir lágspennunotkun í t.d. vögnum, vörubílum, kerrum og öðrum sambærilegum ökutækjum

  • Sveigjanlegur og mjög þolinn gegn olíu, raka og vélrænu álagi
  • Samsettur úr margþættum leiðurum og fjölkjarna kapli fyrir fjölbreytta lágspennunotkun
  • Málspenna: U∼=50 V, U−=60 V, PVC
  • 13 x 1,5
  • 50 metrar á rúllu
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal cable cross section 13 x 1.5 mm²
Colour Blue, White, Brown, Yellow, Grey, Green, Orange, Red, Black, Violet, Glainit grey, Red-white, Blue-white, Yellow-white
Outer diameter 13 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 70 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rafmagnsvír fyrir ökutæki (með hlífðarkápu) fyrir lágspennunotkun í t.d. vögnum, vörubílum, kerrum og öðrum sambærilegum ökutækjum

  • Sveigjanlegur og mjög þolinn gegn olíu, raka og vélrænu álagi
  • Samsettur úr margþættum leiðurum og fjölkjarna kapli fyrir fjölbreytta lágspennunotkun
  • Málspenna: U∼=50 V, U−=60 V, PVC
  • 13 x 1,5
  • 50 metrar á rúllu
Tæknilegar upplýsingar
Nominal cable cross section 13 x 1.5 mm²
Colour Blue, White, Brown, Yellow, Grey, Green, Orange, Red, Black, Violet, Glainit grey, Red-white, Blue-white, Yellow-white
Outer diameter 13 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 70 °C
Hleð myndum