Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hleðslurafhlaða NiMH 800mAh AAA

    Hleðslurafhlaða NiMH AAA-stærð, 800mAh, með lítilli sjálfsafhleðslu og langan endurhleðslutíma.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 311
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Forhlaðin NiMH hleðslurafhlaða sem er tilbúin til notkunar og heldur hleðslu vel yfir tíma.

    Hentar fyrir tæki með bæði háa og lága orkuþörf.

    • Viðheldur um 85% af hleðslu eftir ár án notkunar
    • Engin minnisrýrnun – hægt að hlaða allt að 1000 sinnum
    • Hentar fyrir mælitæki, veggklukkur og myndavélar
    • Betri frammistaða við lágt hitastig en hefðbundnar NiMH rafhlöður
    • Hægt að nota með venjulegum NiMH hleðslutækjum
    • Umhverfisvænn kostur

    Góð rafhlaða fyrir daglega notkun í fjölbreyttum tækjum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Nominal voltage 1.2 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation Micro AAA; R03; UM4
    Rechargeable battery/battery capacity 800 mAh
    Type of rechargeable battery/battery NiMH
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Forhlaðin NiMH hleðslurafhlaða sem er tilbúin til notkunar og heldur hleðslu vel yfir tíma.

    Hentar fyrir tæki með bæði háa og lága orkuþörf.

    • Viðheldur um 85% af hleðslu eftir ár án notkunar
    • Engin minnisrýrnun – hægt að hlaða allt að 1000 sinnum
    • Hentar fyrir mælitæki, veggklukkur og myndavélar
    • Betri frammistaða við lágt hitastig en hefðbundnar NiMH rafhlöður
    • Hægt að nota með venjulegum NiMH hleðslutækjum
    • Umhverfisvænn kostur

    Góð rafhlaða fyrir daglega notkun í fjölbreyttum tækjum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nominal voltage 1.2 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation Micro AAA; R03; UM4
    Rechargeable battery/battery capacity 800 mAh
    Type of rechargeable battery/battery NiMH
    Hleð myndum