Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Hleðslurafhlaða NiMH 2400mAh AA

    Hleðslurafhlaða NiMH AA-stærð, 2400mAh, með lítilli sjálfsafhleðslu og endurhleðslu allt að 1000 sinnum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 312
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Forhlaðin NiMH hleðslurafhlaða sem er tilbúin til notkunar og viðheldur hleðslu vel yfir tíma.

    Hentar fyrir tæki með bæði háa og lága orkuþörf.

    • Viðheldur um 85% af hleðslu eftir ár án notkunar
    • Enginn minnisrýrnun – hægt að hlaða allt að 1000 sinnum
    • Hentar fyrir myndavélar, veggklukkur og mælitæki
    • Þolir kulda betur en hefðbundnar NiMH rafhlöður
    • Hægt að nota með venjulegum NiMH hleðslutækjum
    • Umhverfisvænn valkostur

    Áreiðanleg rafhlaða fyrir daglega notkun í fjölbreyttum tækjum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Nominal voltage 1.2 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation Mignon AA; R6; UM3
    Rechargeable battery/battery capacity 2400 mAh
    Type of rechargeable battery/battery NiMH
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Forhlaðin NiMH hleðslurafhlaða sem er tilbúin til notkunar og viðheldur hleðslu vel yfir tíma.

    Hentar fyrir tæki með bæði háa og lága orkuþörf.

    • Viðheldur um 85% af hleðslu eftir ár án notkunar
    • Enginn minnisrýrnun – hægt að hlaða allt að 1000 sinnum
    • Hentar fyrir myndavélar, veggklukkur og mælitæki
    • Þolir kulda betur en hefðbundnar NiMH rafhlöður
    • Hægt að nota með venjulegum NiMH hleðslutækjum
    • Umhverfisvænn valkostur

    Áreiðanleg rafhlaða fyrir daglega notkun í fjölbreyttum tækjum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nominal voltage 1.2 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation Mignon AA; R6; UM3
    Rechargeable battery/battery capacity 2400 mAh
    Type of rechargeable battery/battery NiMH
    Hleð myndum