Rúðukítti mjúkt 300ml

Mjúkt rúðukítti í 310 ml hylki, helst klístrað og harðnar ekki. Hentar í fjölbreyttar þéttingar í ökutækjum og tækjabúnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100 043
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þéttikítti sem helst mjúkt og klístrað, hentar þar sem þörf er á sveigjanlegri og endingargóðri þéttingu.
Myndar yfirborðshúð eftir stutta stund og lagar sig aftur ef hún skemmist. Hægt er að dreyfa efni og fjarlægja umframkítti með efnið sjálfu eða límbandi eftir stuttan biðtíma. Má ekki mála yfir og hentar ekki í þenslusamskeyti.

• Helst mjúkt og hreyfanlegt
• Rennur ekki til og þornar ekki upp
• Yfirborð myndast fljótt og lagast ef það rofnar
• Skemmir ekki króm, málningu eða gúmmí
• Brotnar ekki með tímanum

Notkunarsvið:
Hentar í húsbíla, vagna, atvinnubíla, báta og ýmis tæki. Fyrir þéttingu sprungna, samskeyta, skeytinga, skrúfutenginga, þakeininga, rúða, ljósakúpla og lista. Ekki ætlað fyrir þenslusamskeyti.

Athugið:
Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Sjá nánari leiðbeiningar í tækniblaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Chemical basis Polyisobutylene
Min./max. temperature resistance -30 to 100 °C
Min. flashing point -25 °C
Resistance against WaterAlkaline water
Weight of content 443.3 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.43 kg/l
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þéttikítti sem helst mjúkt og klístrað, hentar þar sem þörf er á sveigjanlegri og endingargóðri þéttingu.
Myndar yfirborðshúð eftir stutta stund og lagar sig aftur ef hún skemmist. Hægt er að dreyfa efni og fjarlægja umframkítti með efnið sjálfu eða límbandi eftir stuttan biðtíma. Má ekki mála yfir og hentar ekki í þenslusamskeyti.

• Helst mjúkt og hreyfanlegt
• Rennur ekki til og þornar ekki upp
• Yfirborð myndast fljótt og lagast ef það rofnar
• Skemmir ekki króm, málningu eða gúmmí
• Brotnar ekki með tímanum

Notkunarsvið:
Hentar í húsbíla, vagna, atvinnubíla, báta og ýmis tæki. Fyrir þéttingu sprungna, samskeyta, skeytinga, skrúfutenginga, þakeininga, rúða, ljósakúpla og lista. Ekki ætlað fyrir þenslusamskeyti.

Athugið:
Yfirborð þarf að vera hreint, þurrt og fitulaust. Sjá nánari leiðbeiningar í tækniblaði.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Chemical basis Polyisobutylene
Min./max. temperature resistance -30 to 100 °C
Min. flashing point -25 °C
Resistance against WaterAlkaline water
Weight of content 443.3 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.43 kg/l
Hleð myndum