Rúðuhreinsir ECO line - 500ml

Rúðuhreinsir ECO line 500 ml fyrir rákalausa hreinsun með umhverfisvænum innihaldsefnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 220 01
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rúðuhreinsir ECO line 500 ml tryggir rákalausa hreinsun og er framleiddur með umhverfisvænum innihaldsefnum.
Vöran ber Evrópska umhverfismerkið (EU Ecolabel) sem staðfestir hágæða hreinsun, sjálfbærar auðlindir og umhverfisvæna framleiðslu. Hlífir yfirborðum með náttúrulegum innihaldsefnum og hlutlausu pH gildi.

• Fjarlægir fingraför, ryk, nikótínbletti og vaxleifar
• Umhverfisvæn formúla með niðurbrjótanlegum innihaldsefnum
• Vottuð gæði með EU Ecolabel merkinu
• Hlífir glerrúðum, speglum og öðrum flötum

Notkunarleiðbeiningar
Úðið hreinsinum á glerið, látið virka í stutta stund og strjúkið með hreinum, lófríum klút.
Ekki nota á heitum flötum eða í beinu sólarljósi.

Þessi ECO line rúðuhreinsir sameinar árangursríka hreinsun og ábyrga umhverfisvernd fyrir faglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Product weight (per item) 546 g
Container Spray bottle
Chemical basis Water tenside
Smell/fragrance Characteristic
Colour Green
pH value / conditions 8 / at 20°C
Min. flashing point 34 °C
Density/conditions 0.982 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 60 Month
AOX-free Yes
Silicone-free Yes
Bio-degradable Yes
Sustainability Resources, Environment
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rúðuhreinsir ECO line 500 ml tryggir rákalausa hreinsun og er framleiddur með umhverfisvænum innihaldsefnum.
Vöran ber Evrópska umhverfismerkið (EU Ecolabel) sem staðfestir hágæða hreinsun, sjálfbærar auðlindir og umhverfisvæna framleiðslu. Hlífir yfirborðum með náttúrulegum innihaldsefnum og hlutlausu pH gildi.

• Fjarlægir fingraför, ryk, nikótínbletti og vaxleifar
• Umhverfisvæn formúla með niðurbrjótanlegum innihaldsefnum
• Vottuð gæði með EU Ecolabel merkinu
• Hlífir glerrúðum, speglum og öðrum flötum

Notkunarleiðbeiningar
Úðið hreinsinum á glerið, látið virka í stutta stund og strjúkið með hreinum, lófríum klút.
Ekki nota á heitum flötum eða í beinu sólarljósi.

Þessi ECO line rúðuhreinsir sameinar árangursríka hreinsun og ábyrga umhverfisvernd fyrir faglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Product weight (per item) 546 g
Container Spray bottle
Chemical basis Water tenside
Smell/fragrance Characteristic
Colour Green
pH value / conditions 8 / at 20°C
Min. flashing point 34 °C
Density/conditions 0.982 g/cm³ / at 20°C
Shelf life from production 60 Month
AOX-free Yes
Silicone-free Yes
Bio-degradable Yes
Sustainability Resources, Environment
Hleð myndum