Röraþétting með PTFE 44ml

Röraþétting með PTFE, 44 ml. Veitir tafarlausa þéttingu fyrir málmþræði, er auðvelt að fjarlægja og hefur mikið efnaþol.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 511 050
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanleg röraþétting fyrir málmþræði
Röraþétting með PTFE er hönnuð til að þétta málmpípur og þræðitengi með keilu- eða sívalingsþræði samkvæmt ISO 7.1, allt að R3“.

Tafarlaus og endingargóð þétting
Þetta röraþéttingarefni veitir strax þéttingu sem þolir allt að 5 bar við strekkta tengingu og allt að rörsprungupressu eftir fullkomna hörðnun.

Lágstyrkt þéttiefni
Röraþéttingin er auðveld í losun, sem gerir hana hentuga fyrir viðgerðir og reglulegt viðhald.

Mikið efnaþol
PTFE röraþétting þolir vel basa, lofttegundir, leysiefni, olíur og eldsneyti, sem gerir hana áreiðanlega í krefjandi aðstæðum.

Hagkvæm og einföld notkun
Í snjallri bylgjuflösku með stillanlegu dreifikerfi sem tryggir rétt magn og lágmarkar sóun, er röraþétting með PTFE auðveld í notkun.

Öruggt og umhverfisvænt
Sílikon-, leysi- og olíulaust efni sem þéttir án þess að leka úr þræði, tryggir örugga og hreina notkun.

Athugið
Við tengingar með kopar og vatn ≥40°C í langan tíma er mælt með forprófunum. Plast eins og ABS og Plexiglas getur skemmst við langvarandi snertingu við efnið.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 44 ml
Colour White
Chemical basis Methacrylic acid ether
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -55 to 150 °C
Min. flashing point 90 °C
Silicone-free Yes
Suitable for Thread diameter max. M80Thread diameter max. R 3 inch
Product weight (per item) 74 g
Nominal diameter 80 mm
Weight of content 50 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Mild
Density 1 g/cm³
Min./max. functional strength 1-3 h
Max. gap-filling ability 0.50 mm
Min./max. initial strength 10-20 min
Min./max. breakaway torque 4-8 Nm
Breakaway torque conditions M10 mm
Min./max prevail torque 1-3 Nm
Conditions for prevail torque M10
Min./max. compressive shearing strength 2-6 N/mm²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanleg röraþétting fyrir málmþræði
Röraþétting með PTFE er hönnuð til að þétta málmpípur og þræðitengi með keilu- eða sívalingsþræði samkvæmt ISO 7.1, allt að R3“.

Tafarlaus og endingargóð þétting
Þetta röraþéttingarefni veitir strax þéttingu sem þolir allt að 5 bar við strekkta tengingu og allt að rörsprungupressu eftir fullkomna hörðnun.

Lágstyrkt þéttiefni
Röraþéttingin er auðveld í losun, sem gerir hana hentuga fyrir viðgerðir og reglulegt viðhald.

Mikið efnaþol
PTFE röraþétting þolir vel basa, lofttegundir, leysiefni, olíur og eldsneyti, sem gerir hana áreiðanlega í krefjandi aðstæðum.

Hagkvæm og einföld notkun
Í snjallri bylgjuflösku með stillanlegu dreifikerfi sem tryggir rétt magn og lágmarkar sóun, er röraþétting með PTFE auðveld í notkun.

Öruggt og umhverfisvænt
Sílikon-, leysi- og olíulaust efni sem þéttir án þess að leka úr þræði, tryggir örugga og hreina notkun.

Athugið
Við tengingar með kopar og vatn ≥40°C í langan tíma er mælt með forprófunum. Plast eins og ABS og Plexiglas getur skemmst við langvarandi snertingu við efnið.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 44 ml
Colour White
Chemical basis Methacrylic acid ether
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -55 to 150 °C
Min. flashing point 90 °C
Silicone-free Yes
Suitable for Thread diameter max. M80Thread diameter max. R 3 inch
Product weight (per item) 74 g
Nominal diameter 80 mm
Weight of content 50 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Mild
Density 1 g/cm³
Min./max. functional strength 1-3 h
Max. gap-filling ability 0.50 mm
Min./max. initial strength 10-20 min
Min./max. breakaway torque 4-8 Nm
Breakaway torque conditions M10 mm
Min./max prevail torque 1-3 Nm
Conditions for prevail torque M10
Min./max. compressive shearing strength 2-6 N/mm²
Vörumerki
Hleð myndum