Ræsiúði 300ml

Ræsiúði fyrir hraða og áreiðanlega gangsetningu í kulda og raka. Hentar fyrir 2- og 4-strokka bensín- og dísilvélar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 11
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hröð og örugg gangsetning
Ræsiúðinn leysir gangsetningarvandamál hratt og örugglega, sérstaklega í köldu og röku veðri, án þess að setja of mikið álag á rafgeyminn.

Hentar fyrir fjölbreytt notkunarsvið
Notað fyrir allar tegundir brunahreyfla, þar á meðal í mótorhjólum, bátum, varaaflsstöðvum, sláttuvélum, mótordrifnum dælum, keðjusögum og byggingarvélum. Einnig hentugur fyrir minni brunahreyfla í flugvélum, skipum og bílalíkönum.

Fyrir allar 2- og 4-strokka vélar
Hentar bæði bensín- og dísilvélum, með eða án hvarfakúta.

Leiðbeiningar um notkun
Úðið ræsiúðanum stutt (1–2 sekúndur) inn í loftsíu eða inntaksrör vélarinnar áður en ræsing fer fram.

Athugið
Vara er mjög eldfim og inniheldur þrýstiloft. Verjið fyrir sólarljósi og hita yfir 50°C. Prófið efnisþol áður en notkun hefst. Ef vélin fer ekki í gang eftir 2–3 tilraunir, skal athuga ástand vélarinnar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Transparent
Chemical basis Diethyl ether
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.659 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hröð og örugg gangsetning
Ræsiúðinn leysir gangsetningarvandamál hratt og örugglega, sérstaklega í köldu og röku veðri, án þess að setja of mikið álag á rafgeyminn.

Hentar fyrir fjölbreytt notkunarsvið
Notað fyrir allar tegundir brunahreyfla, þar á meðal í mótorhjólum, bátum, varaaflsstöðvum, sláttuvélum, mótordrifnum dælum, keðjusögum og byggingarvélum. Einnig hentugur fyrir minni brunahreyfla í flugvélum, skipum og bílalíkönum.

Fyrir allar 2- og 4-strokka vélar
Hentar bæði bensín- og dísilvélum, með eða án hvarfakúta.

Leiðbeiningar um notkun
Úðið ræsiúðanum stutt (1–2 sekúndur) inn í loftsíu eða inntaksrör vélarinnar áður en ræsing fer fram.

Athugið
Vara er mjög eldfim og inniheldur þrýstiloft. Verjið fyrir sólarljósi og hita yfir 50°C. Prófið efnisþol áður en notkun hefst. Ef vélin fer ekki í gang eftir 2–3 tilraunir, skal athuga ástand vélarinnar.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Transparent
Chemical basis Diethyl ether
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.659 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Hleð myndum