PVC lím í túpu

PVC límið í 200 g túpu er lím fyrir kaldsuðu á harðplast (PVC) í gluggasmíði, pípulögnum og skiltaframleiðslu.
Fáanlegt í 1 útgáfu
Sjá allar tegundir

PVC límið í 200 g túpu er lím fyrir kaldsuðu á harðplast (PVC) í gluggasmíði, pípulögnum og skiltaframleiðslu.

  • Notendavænt: Þykknandi eiginleikar koma í veg fyrir að límið leki á lóðréttum fletjum
  • Inni og úti: Veitir veðurþolna og UV-þolna límingu
  • Fljót herðing: Stutt þornunartími gerir frekari vinnslu hraðari
  • Efnaþolið: Þolir vatn, olíu, bensín og áfengi ásamt þynntum sýrum og basískum lausnum
  • Sílikonlaust: Hreint og öruggt í notkun

Athugið:

  • Aukaprófílar ættu að liggja flatt við límingu til að forðast leka. Ekki láta þá verða fyrir hita eða sólarljósi (≥ +25°C) fyrstu vikuna.
  • Ekki ætlað fyrir þrýstipípur.
  • Hentar aðeins með hreinsivökvum af gerð 10 og 20.
  • Mesta brúun límglufu: ≤ 0,1 mm.
  • Límfletir geta borið þyngd eftir 16 klst., en full herðing getur tekið allt að 8 vikur.
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
.

PVC límið í 200 g túpu er lím fyrir kaldsuðu á harðplast (PVC) í gluggasmíði, pípulögnum og skiltaframleiðslu.

  • Notendavænt: Þykknandi eiginleikar koma í veg fyrir að límið leki á lóðréttum fletjum
  • Inni og úti: Veitir veðurþolna og UV-þolna límingu
  • Fljót herðing: Stutt þornunartími gerir frekari vinnslu hraðari
  • Efnaþolið: Þolir vatn, olíu, bensín og áfengi ásamt þynntum sýrum og basískum lausnum
  • Sílikonlaust: Hreint og öruggt í notkun

Athugið:

  • Aukaprófílar ættu að liggja flatt við límingu til að forðast leka. Ekki láta þá verða fyrir hita eða sólarljósi (≥ +25°C) fyrstu vikuna.
  • Ekki ætlað fyrir þrýstipípur.
  • Hentar aðeins með hreinsivökvum af gerð 10 og 20.
  • Mesta brúun límglufu: ≤ 0,1 mm.
  • Límfletir geta borið þyngd eftir 16 klst., en full herðing getur tekið allt að 8 vikur.
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Hleð myndum