Prófunarnálar f. rafmagnsvír sett 4 stk

Prófunarnálar fyrir rafmagnsvíra – 4 stk. sett í mismunandi litum, hentar fyrir mælinálar með 4 mm tengi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 531 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmar prófunarnálar úr gormstáli sem henta vel til að komast að rafleiðslum án þess að skemma einangrun.
Nálarnar eru þunnar og henta sérstaklega vel til að prófa rafkerfi í ökutækjum, svo sem eldsneytisstýringar, þrýstingsskynjara og tengla með lokuðum samskeytum (t.d. Weather-Pack). Þær passa beint í mælitæki eða snúrur með 4 mm tengi og eru litamerktar til að auðvelda greiningu.

• 4 nálar í settinu – gul, rauð, græn og blá
• Þunnar, nákvæmar nálar úr gormstáli
• Passa með öllum 4 mm mælisnúrutengjum
• Hámarksspennuþol: 50 V AC/DC
• Fyrir nákvæma prófun á rafkerfum án skemmda
• Henta vel við bilanagreiningu og mælingar í bílum

Hentug lausn til að prófa rafmagnsvíra og tengi þar sem aðgengi er erfitt og nákvæmni skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Connecting socket diameter 4 mm
Max. nominal voltage 50 V/AC/DC
Number of pieces in assortment/set 4 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmar prófunarnálar úr gormstáli sem henta vel til að komast að rafleiðslum án þess að skemma einangrun.
Nálarnar eru þunnar og henta sérstaklega vel til að prófa rafkerfi í ökutækjum, svo sem eldsneytisstýringar, þrýstingsskynjara og tengla með lokuðum samskeytum (t.d. Weather-Pack). Þær passa beint í mælitæki eða snúrur með 4 mm tengi og eru litamerktar til að auðvelda greiningu.

• 4 nálar í settinu – gul, rauð, græn og blá
• Þunnar, nákvæmar nálar úr gormstáli
• Passa með öllum 4 mm mælisnúrutengjum
• Hámarksspennuþol: 50 V AC/DC
• Fyrir nákvæma prófun á rafkerfum án skemmda
• Henta vel við bilanagreiningu og mælingar í bílum

Hentug lausn til að prófa rafmagnsvíra og tengi þar sem aðgengi er erfitt og nákvæmni skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Connecting socket diameter 4 mm
Max. nominal voltage 50 V/AC/DC
Number of pieces in assortment/set 4 PCS
Hleð myndum