Plast keðja 6mm hlekkir, 25 metrar

Plastkeðja með 6 mm hlekkjum, 25 metrar. Létt, ryðfrí og slitsterk. Tilvalin fyrir merkingar og afmörkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 610 613
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Létt og ryðfrí plastkeðja fyrir fjölbreytta notkun
Þessi plastkeðja er hönnuð fyrir afmörkun, merkingar og vatnsrennsli með eiginleikum sem tryggja langa endingu og áreiðanleika.

  • Ryðfrí og þægileg í notkun: Engar hvassar brúnir og létt hönnun gerir hana auðvelda í meðhöndlun.
  • Veður- og slitþolin: Háþol gegn veðrun og sliti tryggir áreiðanleika í erfiðum aðstæðum.
  • Margnota: Auðvelt að þrífa og endurnýta.
  • Örugg og endingargóð: Ekki segulvirk, leiðir ekki rafmagn og hentar til fjölbreyttrar notkunar.

Notkunarsvið
Hentar til merkingar og afmörkunar á hættusvæðum, vinnusvæðum, bílastæðum, göngustígum, íþróttasvæðum, einkalóðum, sýningarsvæðum og fleira.

Athugið
Ekki hentug fyrir að hengja upp þunga hluti.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PE - Polyethylene
Colour Black/yellow
Min./max. temperature resistance -70 to 100 °C
Product weight (per item) 1466 g
Length 25 m
Diameter 6 mm
Length of link (internal) (c) 42 mm
Number of chain links until the colour changes 11 PCS
External width (b) 20 mm
Nominal thickness (d) 6 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Létt og ryðfrí plastkeðja fyrir fjölbreytta notkun
Þessi plastkeðja er hönnuð fyrir afmörkun, merkingar og vatnsrennsli með eiginleikum sem tryggja langa endingu og áreiðanleika.

  • Ryðfrí og þægileg í notkun: Engar hvassar brúnir og létt hönnun gerir hana auðvelda í meðhöndlun.
  • Veður- og slitþolin: Háþol gegn veðrun og sliti tryggir áreiðanleika í erfiðum aðstæðum.
  • Margnota: Auðvelt að þrífa og endurnýta.
  • Örugg og endingargóð: Ekki segulvirk, leiðir ekki rafmagn og hentar til fjölbreyttrar notkunar.

Notkunarsvið
Hentar til merkingar og afmörkunar á hættusvæðum, vinnusvæðum, bílastæðum, göngustígum, íþróttasvæðum, einkalóðum, sýningarsvæðum og fleira.

Athugið
Ekki hentug fyrir að hengja upp þunga hluti.

Tæknilegar upplýsingar
Material PE - Polyethylene
Colour Black/yellow
Min./max. temperature resistance -70 to 100 °C
Product weight (per item) 1466 g
Length 25 m
Diameter 6 mm
Length of link (internal) (c) 42 mm
Number of chain links until the colour changes 11 PCS
External width (b) 20 mm
Nominal thickness (d) 6 mm
Hleð myndum