Pinni 12x80 m.innangengju M6

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0247 012 80
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Bare
Form D
Nominal diameter (d1) 12 mm
Length (l1) 80 mm
DIN 7979
Version Hardened
Connection thread (d2) M6
Thread length (metric thread) (t1) 10 mm
Hole depth (t2) 16 mm
Rockwell hardness, HRC 60 HRC
Tolerance class m6
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Bare
Form D
Nominal diameter (d1) 12 mm
Length (l1) 80 mm
DIN 7979
Version Hardened
Connection thread (d2) M6
Thread length (metric thread) (t1) 10 mm
Hole depth (t2) 16 mm
Rockwell hardness, HRC 60 HRC
Tolerance class m6
Hleð myndum