Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Pinnboltaborskrúfa M8x15

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0207 000 815
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Material

    Steel

    Surface

    Zinc plated

    Outlet thread (d1)

    M8

    Nominal diameter (d2)

    6.3 mm

    Screw-thread length with drill tip (l1)

    20 mm

    Thread length (metric thread) (l2)

    15 mm

    Flange diameter (dc)

    16 mm

    External drive (s1)

    WS13

    Drill tip length (lp)

    8 mm

    Min./max. material thickness

    1.75-6 mm

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Material

    Steel

    Surface

    Zinc plated

    Outlet thread (d1)

    M8

    Nominal diameter (d2)

    6.3 mm

    Screw-thread length with drill tip (l1)

    20 mm

    Thread length (metric thread) (l2)

    15 mm

    Flange diameter (dc)

    16 mm

    External drive (s1)

    WS13

    Drill tip length (lp)

    8 mm

    Min./max. material thickness

    1.75-6 mm

    Hleð myndum