Performance vetrarjakki - Svartur/Rauður

Hlýr vind og vatnsheldur vetrarjakki með Sorona® bólstrun að innanverðu
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
  • Hlýr vind og vatnsheldur vetrarjakki með Sorona® bólstrun að innanverðu
  • Hár flísfóðraður kragi með stillanlegri hettu
  • Rennilás undir höndum fyrir betri öndun
  • Utanverðir vasar með vatnsheldum rennilásum
  • Tvennir innanverðir vasar
  • Vatnsþol: 10.000 mm
  • Öndun: 10.000 g/m²/24h
  • Teflon efni kastar frá sér óhreinindum
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Aðrar upplýsingar

Hlýr vind og vatnsheldur vetrarjakki með Sorona® bólstrun að innanverðu
Hár flísfóðraður kragi með stillanlegri hettu
Rennilás undir höndum fyrir betri öndun
Utanverðir vasar með vatnsheldum rennilásum
Tvennir innanverðir vasar

Efni 100% pólýester, 235 g/m²
Vatnsþol 10.000 mm - Teflon efni kastar frá sér óhreinindum
Öndun 10.000 g/m²/24h
Annað efni 100% nylon, 175 g/m²
Endurskin Loxy® endurskin
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
  • Hlýr vind og vatnsheldur vetrarjakki með Sorona® bólstrun að innanverðu
  • Hár flísfóðraður kragi með stillanlegri hettu
  • Rennilás undir höndum fyrir betri öndun
  • Utanverðir vasar með vatnsheldum rennilásum
  • Tvennir innanverðir vasar
  • Vatnsþol: 10.000 mm
  • Öndun: 10.000 g/m²/24h
  • Teflon efni kastar frá sér óhreinindum
Tæknilegar upplýsingar
Aðrar upplýsingar

Hlýr vind og vatnsheldur vetrarjakki með Sorona® bólstrun að innanverðu
Hár flísfóðraður kragi með stillanlegri hettu
Rennilás undir höndum fyrir betri öndun
Utanverðir vasar með vatnsheldum rennilásum
Tvennir innanverðir vasar

Efni 100% pólýester, 235 g/m²
Vatnsþol 10.000 mm - Teflon efni kastar frá sér óhreinindum
Öndun 10.000 g/m²/24h
Annað efni 100% nylon, 175 g/m²
Endurskin Loxy® endurskin
Hleð myndum