Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Pakkningasilíkon, rautt 70ml

    Rautt pakkningasilíkon fyrir vélar og yfirbyggingu, 70 ml. Teygjanlegt, þolir titring og hefur framúrskarandi viðloðun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 321
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Teygjanlegt og endingargott pakkningasilíkon
    Kaldharðnandi sílikon með varanlegri teygjanleika sem fyllir upp í ójöfnur og tryggir áreiðanlega þéttingu á vélarhlutum og yfirbyggingu.

    Framúrskarandi viðloðun
    Tryggir stöðuga þéttingu, jafnvel eftir margra ára titring, án þess að leka eða draga þræði.

    Hraðþornandi formúla
    Myndar húð á nokkrum mínútum og harðnar um 1,5 mm á dag fyrir skjóta vinnslu og árangur.

    Mikil efnaviðnám
    Þolir vel efnasambönd og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.

    Athugið
    Vökvaþéttiefni skal aðeins nota með upprunalegum pakkningum fyrir bestu niðurstöður.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 70 ml
    Colour Red
    Chemical basis Acetate-curing sealant
    Min. skin-formation time 6 min
    Shore A hardness 30
    Density/conditions 1,05 g/cm³ / at 20°C
    Elongation at break 300 %
    Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
    Min./max. temperature resistance -50 to 250 °C
    Weight of content 100 g
    Shelf life from production 18 Month
    Conditions to maintain shelf life from production cool and dry storage area below 25°C
    Smell/fragrance Vinegar
    Max. short-term temperature resistance 300 °C
    Full curing speed 1.5 mm/d
    Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
    Max. skin-formation time 12 min
    Continuous motion absorption (up to 150°C) 25 %
    Continuous motion absorption (above 150°C) 18 %
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Teygjanlegt og endingargott pakkningasilíkon
    Kaldharðnandi sílikon með varanlegri teygjanleika sem fyllir upp í ójöfnur og tryggir áreiðanlega þéttingu á vélarhlutum og yfirbyggingu.

    Framúrskarandi viðloðun
    Tryggir stöðuga þéttingu, jafnvel eftir margra ára titring, án þess að leka eða draga þræði.

    Hraðþornandi formúla
    Myndar húð á nokkrum mínútum og harðnar um 1,5 mm á dag fyrir skjóta vinnslu og árangur.

    Mikil efnaviðnám
    Þolir vel efnasambönd og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.

    Athugið
    Vökvaþéttiefni skal aðeins nota með upprunalegum pakkningum fyrir bestu niðurstöður.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 70 ml
    Colour Red
    Chemical basis Acetate-curing sealant
    Min. skin-formation time 6 min
    Shore A hardness 30
    Density/conditions 1,05 g/cm³ / at 20°C
    Elongation at break 300 %
    Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
    Min./max. temperature resistance -50 to 250 °C
    Weight of content 100 g
    Shelf life from production 18 Month
    Conditions to maintain shelf life from production cool and dry storage area below 25°C
    Smell/fragrance Vinegar
    Max. short-term temperature resistance 300 °C
    Full curing speed 1.5 mm/d
    Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
    Max. skin-formation time 12 min
    Continuous motion absorption (up to 150°C) 25 %
    Continuous motion absorption (above 150°C) 18 %