Pakkningasilíkon, glært 70ml

Glært pakkningasilíkon fyrir vélar og yfirbyggingu, 70 ml. Teygjanlegt, þolir titring og hefur framúrskarandi viðloðun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 320
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Teygjanlegt og endingargott pakkningasilíkon
Kaldharðnandi sílikon með varanlegri teygjanleika sem fyllir upp í ójöfnur og tryggir áreiðanlega þéttingu á vélarhlutum og yfirbyggingu.

Framúrskarandi viðloðun
Tryggir stöðuga þéttingu, jafnvel eftir margra ára titring, án þess að leka eða draga þræði.

Hraðþornandi formúla
Myndar húð á nokkrum mínútum og harðnar um 1,5 mm á dag fyrir skjóta vinnslu og árangur.

Mikil efnaviðnám
Þolir vel efnasambönd og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.

Athugið
Vökvaþéttiefni skal aðeins nota með upprunalegum pakkningum fyrir bestu niðurstöður.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 70 ml
Colour Transparent
Chemical basis Oxime-curing sealant
Min. skin-formation time 8 min
Shore A hardness 18
Density/conditions 0,97 g/cm³ / at 20°C
Elongation at break 300 %
Min./max. processing temperature 5 to 60 °C
Min./max. temperature resistance -50 to 150 °C
Weight of content 100 g
Shelf life from production 18 Month
Conditions to maintain shelf life from production cool and dry storage area below 25°C
Smell/fragrance Characteristic
Max. short-term temperature resistance 180 °C
Full curing speed 1.5 mm/d
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Max. skin-formation time 15 min
Continuous motion absorption (up to 150°C) 25 %
Continuous motion absorption (above 150°C) 18 %
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Teygjanlegt og endingargott pakkningasilíkon
Kaldharðnandi sílikon með varanlegri teygjanleika sem fyllir upp í ójöfnur og tryggir áreiðanlega þéttingu á vélarhlutum og yfirbyggingu.

Framúrskarandi viðloðun
Tryggir stöðuga þéttingu, jafnvel eftir margra ára titring, án þess að leka eða draga þræði.

Hraðþornandi formúla
Myndar húð á nokkrum mínútum og harðnar um 1,5 mm á dag fyrir skjóta vinnslu og árangur.

Mikil efnaviðnám
Þolir vel efnasambönd og veitir áreiðanlega þéttingu í krefjandi aðstæðum.

Athugið
Vökvaþéttiefni skal aðeins nota með upprunalegum pakkningum fyrir bestu niðurstöður.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 70 ml
Colour Transparent
Chemical basis Oxime-curing sealant
Min. skin-formation time 8 min
Shore A hardness 18
Density/conditions 0,97 g/cm³ / at 20°C
Elongation at break 300 %
Min./max. processing temperature 5 to 60 °C
Min./max. temperature resistance -50 to 150 °C
Weight of content 100 g
Shelf life from production 18 Month
Conditions to maintain shelf life from production cool and dry storage area below 25°C
Smell/fragrance Characteristic
Max. short-term temperature resistance 180 °C
Full curing speed 1.5 mm/d
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Max. skin-formation time 15 min
Continuous motion absorption (up to 150°C) 25 %
Continuous motion absorption (above 150°C) 18 %
Hleð myndum