Pakkningaleysir 300ml

Pakkningaleysir, 300 ml, sem fjarlægir pakkningar, lím og málningu á nokkrum mínútum. Rennur ekki á lóðréttum flötum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 100 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hraðvirkur pakkningaleysir
Fjarlægir pakkningarefni, lím og málningu hratt og á áhrifaríkan hátt, oft á nokkrum mínútum.

Stöðug formúla
Hentar vel á lóðrétta fleti án þess að renna eða leka.

Auðvelt í notkun
Tryggir skilvirka hreinsun með lágmarks fyrirhöfn.

Athugið
Verjið málaða fleti og prófið efnið á viðkvæmum yfirborðum áður en notkun hefst. Ekki hentugur fyrir viðkvæm plast, PVC eða gerviefni.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Light yellow
Chemical basis Mix of organic solvents
Density/conditions 0,79 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Alcohol
pH value 10.6-11.0
AOX-free Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hraðvirkur pakkningaleysir
Fjarlægir pakkningarefni, lím og málningu hratt og á áhrifaríkan hátt, oft á nokkrum mínútum.

Stöðug formúla
Hentar vel á lóðrétta fleti án þess að renna eða leka.

Auðvelt í notkun
Tryggir skilvirka hreinsun með lágmarks fyrirhöfn.

Athugið
Verjið málaða fleti og prófið efnið á viðkvæmum yfirborðum áður en notkun hefst. Ekki hentugur fyrir viðkvæm plast, PVC eða gerviefni.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Light yellow
Chemical basis Mix of organic solvents
Density/conditions 0,79 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Alcohol
pH value 10.6-11.0
AOX-free Yes
Hleð myndum