PAG 100 olía Premium Airco - 150ml

PAG 100 Premium Airco olía 150 ml fyrir loftkælikerfi með R1234yf og R134a kælimiðlum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 764 073
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

PAG 100 Premium Airco olía 150 ml er fullsyntetísk PAG-olía fyrir loftkælikerfi í ökutækjum.
Olían er í loftþéttu íláti sem tryggir hreinleika og vernd gegn raka. Hentar fyrir bæði R1234yf og R134a kælimiðla, þar á meðal í raf- og tvinnbílum.

• Fullsyntetísk PAG-olía með háa efnalega og varmaþolseiginleika
• Bætir smureiginleika og verndar gegn sliti
• Samhæf við R1234yf og R134a kælimiðla
• Hentar fyrir loftkæliknúna þjöppu, snúnings- og renniflöt
• Loftþétt Airco-Bag ílát tryggir öryggi og endingu

Notkunarleiðbeiningar
Fyllið á olíu í samræmi við magn sem notað er eða samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Bætið við í loftkælikerfi í gegnum þjónustutæki.
Ekki blanda við aðrar tegundir loftkæliolíu. Geymið á þurrum stað og í lokuðu íláti.

Þessi PAG 100 olía er áreiðanleg lausn fyrir faglega viðhaldsvinnu á loftkælikerfum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 150 ml
Weight of content 147 g
Density 0.986 g/cm³
Viscosity/consistency Liquid
Kinematic oil basis viscosity 100 mm²/s
*
*
*

PAG 100 Premium Airco olía 150 ml er fullsyntetísk PAG-olía fyrir loftkælikerfi í ökutækjum.
Olían er í loftþéttu íláti sem tryggir hreinleika og vernd gegn raka. Hentar fyrir bæði R1234yf og R134a kælimiðla, þar á meðal í raf- og tvinnbílum.

• Fullsyntetísk PAG-olía með háa efnalega og varmaþolseiginleika
• Bætir smureiginleika og verndar gegn sliti
• Samhæf við R1234yf og R134a kælimiðla
• Hentar fyrir loftkæliknúna þjöppu, snúnings- og renniflöt
• Loftþétt Airco-Bag ílát tryggir öryggi og endingu

Notkunarleiðbeiningar
Fyllið á olíu í samræmi við magn sem notað er eða samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Bætið við í loftkælikerfi í gegnum þjónustutæki.
Ekki blanda við aðrar tegundir loftkæliolíu. Geymið á þurrum stað og í lokuðu íláti.

Þessi PAG 100 olía er áreiðanleg lausn fyrir faglega viðhaldsvinnu á loftkælikerfum.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 150 ml
Weight of content 147 g
Density 0.986 g/cm³
Viscosity/consistency Liquid
Kinematic oil basis viscosity 100 mm²/s
Hleð myndum