PAG 100 olía fyrir kælipressur 250ml

100% syntetísk olía byggð á PAG til smurningar á loftkælikerfum í ökutækjum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 764 255
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða PAG (polyalkylene glycol) loftkælikerfaolía fyrir smurningu á loftkælikerfum í ökutækjum með R1234yf og R134a kælimiðlum

  • Samhæf bæði R1234yf og R134a kælimiðlum og blandast vel
  • Bætir smureiginleika, veitir efna- og hitastöðugleika og tryggir framúrskarandi slitvörn.
  • Seiga olíu 100 cst
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 250 ml
Min. flashing point 244 °C
Weight of content 300 g
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.2 g/cm³
Viscosity/consistency Liquid
Kinematic oil basis viscosity 100 mm²/s
Water-soluble No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hágæða PAG (polyalkylene glycol) loftkælikerfaolía fyrir smurningu á loftkælikerfum í ökutækjum með R1234yf og R134a kælimiðlum

  • Samhæf bæði R1234yf og R134a kælimiðlum og blandast vel
  • Bætir smureiginleika, veitir efna- og hitastöðugleika og tryggir framúrskarandi slitvörn.
  • Seiga olíu 100 cst
Tæknilegar upplýsingar
Contents 250 ml
Min. flashing point 244 °C
Weight of content 300 g
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.2 g/cm³
Viscosity/consistency Liquid
Kinematic oil basis viscosity 100 mm²/s
Water-soluble No
Hleð myndum