Pólavörn 150ml

Pólavörn veitir langvarandi og hitaþolna vernd fyrir rafgeymatengi, pólskó og rafmagnstengi gegn tæringu og veðrun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 104
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Langtímavernd fyrir rafgeymatengi og tengingar
Pólavörn verndar rafgeymatengi, pólskó og rafmagnstengi gegn tæringu, veðrun og áhrifum rafgeymasýru.

Bætir virkni og endingu
Kemur í veg fyrir spennufall og flutningsviðnám, sem eykur endingartíma rafgeyma og tenginga.

Hitaþolin og áreiðanleg vernd
Hentar fyrir krefjandi aðstæður þar sem hitasveiflur og utanaðkomandi áhrif geta haft áhrif á tengingar.

Leiðbeiningar um notkun
Hristið brúsann fyrir notkun. Hreinsið og festið rafgeymatengi, pólskó og rafmagnstengi, og úðið þunnu lagi jafnt yfir allt.

Athugið
Ekki úða á málaða fleti. Fjarlægið úðaleifar strax með bremsuhreinsi til að forðast bletti.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 150 ml
Colour Blue
Chemical basis Dimethacrylic acid ether
Silicone-free Yes
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 120 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Solvent-like
Density 0.868 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Langtímavernd fyrir rafgeymatengi og tengingar
Pólavörn verndar rafgeymatengi, pólskó og rafmagnstengi gegn tæringu, veðrun og áhrifum rafgeymasýru.

Bætir virkni og endingu
Kemur í veg fyrir spennufall og flutningsviðnám, sem eykur endingartíma rafgeyma og tenginga.

Hitaþolin og áreiðanleg vernd
Hentar fyrir krefjandi aðstæður þar sem hitasveiflur og utanaðkomandi áhrif geta haft áhrif á tengingar.

Leiðbeiningar um notkun
Hristið brúsann fyrir notkun. Hreinsið og festið rafgeymatengi, pólskó og rafmagnstengi, og úðið þunnu lagi jafnt yfir allt.

Athugið
Ekki úða á málaða fleti. Fjarlægið úðaleifar strax með bremsuhreinsi til að forðast bletti.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 150 ml
Colour Blue
Chemical basis Dimethacrylic acid ether
Silicone-free Yes
Min. temperature conditions -40 °C
Max. temperature conditions 120 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Solvent-like
Density 0.868 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Hleð myndum