Pípuþétting DOS 44ml

Pípuþétting DOS, 44 ml, fyrir málmþræði. Gefur tafarlausa þéttingu og þolir allt að 5 bar strax eftir notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 577 050
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanleg þétting fyrir málmþræði
Hentar fyrir allar málmpípur og þræðitengi með keilu- eða sívalingsþræði samkvæmt ISO 7.1, allt að R3".

Tafarlaus og endingargóð þétting
Gefur strax þéttingu sem þolir allt að 5 bar við strekkta tengingu og allt að rörsprungupressu eftir fullkomna hörðnun.

Miðlungs styrkur
Tengingar má losa eftir þéttingu ef þörf krefur.

Mikið efnaþol
Þolir vel basa, lofttegundir, leysiefni, olíur og eldsneyti.

Hagkvæm og einföld notkun
Í snjallri bylgjuflösku með dreifikerfi sem auðveldar einnar handar notkun. Stillanleg dreifing tryggir rétt magn og lágmarkar sóun.

Öruggt og umhverfisvænt
Sílikon-, leysi- og olíulaust efni sem þéttir án þess að leka úr þræði.

Athugið
Við tengingar með kopar og vatn sem er ≥40°C í langan tíma er mælt með forprófunum til að tryggja áreiðanleika. Plast eins og ABS og Plexiglas getur skemmst við langvarandi snertingu við efnið.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 44.4 ml
Colour Yellow fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. temperature resistance -55 to 150 °C
Min. flashing point 100 °C
Suitable for Thread diameter max. R 3 inch (M80)
Product weight (per item) 76 g
Weight of content 50 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Mild
Density 1.05 g/cm³
Solvent-free Yes
Min./max. functional strength 1-3 h
Min./max. final strength 3-6 h
Max. gap-filling ability 0.50 mm
Min./max. initial strength 15-30 min
Min./max. breakaway torque 10-20 Nm
Breakaway torque conditions M10 mm
Min./max prevail torque 10-15 Nm
Conditions for prevail torque M10
Min./max. compressive shearing strength 6-13 N/mm²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanleg þétting fyrir málmþræði
Hentar fyrir allar málmpípur og þræðitengi með keilu- eða sívalingsþræði samkvæmt ISO 7.1, allt að R3".

Tafarlaus og endingargóð þétting
Gefur strax þéttingu sem þolir allt að 5 bar við strekkta tengingu og allt að rörsprungupressu eftir fullkomna hörðnun.

Miðlungs styrkur
Tengingar má losa eftir þéttingu ef þörf krefur.

Mikið efnaþol
Þolir vel basa, lofttegundir, leysiefni, olíur og eldsneyti.

Hagkvæm og einföld notkun
Í snjallri bylgjuflösku með dreifikerfi sem auðveldar einnar handar notkun. Stillanleg dreifing tryggir rétt magn og lágmarkar sóun.

Öruggt og umhverfisvænt
Sílikon-, leysi- og olíulaust efni sem þéttir án þess að leka úr þræði.

Athugið
Við tengingar með kopar og vatn sem er ≥40°C í langan tíma er mælt með forprófunum til að tryggja áreiðanleika. Plast eins og ABS og Plexiglas getur skemmst við langvarandi snertingu við efnið.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 44.4 ml
Colour Yellow fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. temperature resistance -55 to 150 °C
Min. flashing point 100 °C
Suitable for Thread diameter max. R 3 inch (M80)
Product weight (per item) 76 g
Weight of content 50 g
Shelf life from production 12 Month
Smell/fragrance Mild
Density 1.05 g/cm³
Solvent-free Yes
Min./max. functional strength 1-3 h
Min./max. final strength 3-6 h
Max. gap-filling ability 0.50 mm
Min./max. initial strength 15-30 min
Min./max. breakaway torque 10-20 Nm
Breakaway torque conditions M10 mm
Min./max prevail torque 10-15 Nm
Conditions for prevail torque M10
Min./max. compressive shearing strength 6-13 N/mm²
Vörumerki
Hleð myndum