Olíuskammtari fyrir loftverkfæri

Olíuskammtari fyrir loftverkfæri tryggir nákvæma olíuskömmtun, hentugur fyrir höggverkfæri með sveigjanlegri tengingu og hámarks áreiðanleika.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0699 070 338
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Olíuskammtari fyrir loftverkfæri er hannaður fyrir beintengingu við færanleg tæki og tryggir nákvæma olíuskömmtun fyrir hámarksafköst og endingu verkfæra.

Nákvæm olíuskömmtun
Tryggir rétta dreifingu olíu fyrir stöðuga og áreiðanlega virkni loftverkfæra.

Hentar fyrir loftverkfæri með högghreyfingum
Sérstaklega ætlaður fyrir verkfæri eins og loftlykla og önnur höggverkfæri.

Sveigjanleg tenging
Hægt að tengja í hvaða flæðisstefnu sem er fyrir aukna þægindi í notkun.

Vinnsluþrýstingur og hitastig
Hámarks vinnsluþrýstingur: 6 bar
Vinnsluhitastig: +5°C til +50°C

Rétt uppsetning skiptir máli
Skammtarann skal setja upp lóðrétt til að koma í veg fyrir olíuleka.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Product weight (per item) 69 g
Working pressure 6 bar
Pneumatic connection G 3/8 inch IT
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Olíuskammtari fyrir loftverkfæri er hannaður fyrir beintengingu við færanleg tæki og tryggir nákvæma olíuskömmtun fyrir hámarksafköst og endingu verkfæra.

Nákvæm olíuskömmtun
Tryggir rétta dreifingu olíu fyrir stöðuga og áreiðanlega virkni loftverkfæra.

Hentar fyrir loftverkfæri með högghreyfingum
Sérstaklega ætlaður fyrir verkfæri eins og loftlykla og önnur höggverkfæri.

Sveigjanleg tenging
Hægt að tengja í hvaða flæðisstefnu sem er fyrir aukna þægindi í notkun.

Vinnsluþrýstingur og hitastig
Hámarks vinnsluþrýstingur: 6 bar
Vinnsluhitastig: +5°C til +50°C

Rétt uppsetning skiptir máli
Skammtarann skal setja upp lóðrétt til að koma í veg fyrir olíuleka.

Tæknilegar upplýsingar
Product weight (per item) 69 g
Working pressure 6 bar
Pneumatic connection G 3/8 inch IT
Hleð myndum