Olíubindiefni duft 50L

Olíubindiefni-duft, 50L. Vatnsfráhrindandi, með framúrskarandi uppsogskrafti fyrir olíu og olíuefni, tryggir örugga hreinsun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 6
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug binding fyrir olíu og olíuefni
Duftið er hannað til að binda olíu og olíukennd efni á áhrifaríkan hátt, með getu til að taka upp 0,6 lítra af olíu fyrir hvern lítra af bindiefni.

Vatnsfráhrindandi og fjölhæft
Bindiefnið hrindir frá sér vatni, sem gerir það hentugt til notkunar bæði á þurrum fleti og í vatni.

Trygg og varanleg binding
Allar uppsogaðar olíur og efni eru 100% bundin og leysast ekki aftur úr efni.

Hentar við háar hitaaðstæður
Með blossamark upp á 300°C hentar það fyrir krefjandi umhverfi.

Langvarandi geymsluþol
Efnið má geyma ótakmarkaðan tíma án þess að tapa virkni.

Athugið
Eftir notkun verður olíubindiefnið að fara í förgun sem hættulegt úrgangsefni á tilheyrandi förgunarstöð. Ekki ætlað til notkunar með flúorsýru.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 50 l
Colour Amber
Smell/fragrance Odourless
pH value 6.6
Straßen-Rutsch-Test (German road slip test) 8 %
Loose weight 250 g/l
Oil absorber type Oil absorber type IOil absorber type IIOil absorber type III
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug binding fyrir olíu og olíuefni
Duftið er hannað til að binda olíu og olíukennd efni á áhrifaríkan hátt, með getu til að taka upp 0,6 lítra af olíu fyrir hvern lítra af bindiefni.

Vatnsfráhrindandi og fjölhæft
Bindiefnið hrindir frá sér vatni, sem gerir það hentugt til notkunar bæði á þurrum fleti og í vatni.

Trygg og varanleg binding
Allar uppsogaðar olíur og efni eru 100% bundin og leysast ekki aftur úr efni.

Hentar við háar hitaaðstæður
Með blossamark upp á 300°C hentar það fyrir krefjandi umhverfi.

Langvarandi geymsluþol
Efnið má geyma ótakmarkaðan tíma án þess að tapa virkni.

Athugið
Eftir notkun verður olíubindiefnið að fara í förgun sem hættulegt úrgangsefni á tilheyrandi förgunarstöð. Ekki ætlað til notkunar með flúorsýru.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 50 l
Colour Amber
Smell/fragrance Odourless
pH value 6.6
Straßen-Rutsch-Test (German road slip test) 8 %
Loose weight 250 g/l
Oil absorber type Oil absorber type IOil absorber type IIOil absorber type III
Hleð myndum