Nordic úlpa

Hlý og létt vetrarúlpa úr endurunnu efni með Sorona® einangrun og fjölbreyttum vösum.
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vetrarúlpa úr endurunnu polyester og slitsterku bómullarefni með Sorona® einangrun og góða hreyfigetu.
Úlpan er hlý og þægileg með góðu sniði og mjúkri flísfóðringu í hálsmáli og hettu. Hún er með fjölmörgum vösum, þar á meðal tveimur hliðarvösum með flísfóðri, brjóstvasa með smellu, brjóstvasa með földum rennilás, ID-vasa, innri spjaldtölvuvasa og renndum innanverðum brjóstvasa.

Endurskinsborði, YKK rennilás og vatnsfráhrindandi yfirborð. Stillanleg hetta og stroff með frönskum rennilásum tryggja góða aðlögun.

• Sorona® Aura einangrun – létt og hlý
• Endurunnið vatnsfráhrindandi polyester / slitsterk bómull (65/35) – 245 g/m²
• Vatnsheldni: 5.000 mm
• Fóður í hálsi/hettu: flís, 100% polyester – 375 g/m²
• Einangrun: Sorona® – 120 g/m²
• Stillingar í faldi og ermum, hettan stillanleg og hægt að taka af.

Þægileg vetrarúlpa sem hentar vel í vinnu við íslenskar aðstæður.

Herra "REGULAR FIT"

stærðir XS-6XL (stærðir í cm)

Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
164-175 86-90 72-76 88-92 62-63 XS
91-95 77-81 93-97 62-63 S
174-182 96-100 82-86 98-102 64-65 M
101-105 87-91 103-107 66-67 L
180-188 106-110 92-96 108-112 68-69 XL
111-115 97-101 112-116 68-69 XXL

Herra "COMFORT FIT"

stærðir XS-4XL (stærðir í cm)

Hæð Brjóstmál Mittismál Mjaðmabreidd Ermalengd Stærð
164-175 84-90 72-78 87-93 62-63 XS
91-97 79-85 94-100 62-63 S
174-182 98-103 86-91 101-106 64-65 M
104-110 92-98 107-113 66-67 L
180-188 111-117 99-105 114-120 68-69 XL
187-194 118-124 106-112 121-127 70-71 XXL

Size Chart

Size Chart

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Upplýsingar
  • Vind og vatnsfráhrindandi úlpa
  • Létt en hlý
  • Tvennir flísfóðraðir hliðarvasar, tveir brjóstvasar og annar þeirra með földum rennilás, skilríkjavasi og innanverður vasi fyrir spjaldtölvu
  • Hægt er að losa hettu af úlpu
  • Vatnsþol: 5.000 mm
  • Öndun: 5.000 g/m²/24h
Efni 65% endurunnið pólýester, 35% rifþolið "ribstop" bómullarefni, TPU lagskipt, 245 g/m². Sorona® Aura bólstrun, 120 g/m². Kraga/hettufóðring, 100% pólýesterflísefni, 375 g/m²
Litur Svartur
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vetrarúlpa úr endurunnu polyester og slitsterku bómullarefni með Sorona® einangrun og góða hreyfigetu.
Úlpan er hlý og þægileg með góðu sniði og mjúkri flísfóðringu í hálsmáli og hettu. Hún er með fjölmörgum vösum, þar á meðal tveimur hliðarvösum með flísfóðri, brjóstvasa með smellu, brjóstvasa með földum rennilás, ID-vasa, innri spjaldtölvuvasa og renndum innanverðum brjóstvasa.

Endurskinsborði, YKK rennilás og vatnsfráhrindandi yfirborð. Stillanleg hetta og stroff með frönskum rennilásum tryggja góða aðlögun.

• Sorona® Aura einangrun – létt og hlý
• Endurunnið vatnsfráhrindandi polyester / slitsterk bómull (65/35) – 245 g/m²
• Vatnsheldni: 5.000 mm
• Fóður í hálsi/hettu: flís, 100% polyester – 375 g/m²
• Einangrun: Sorona® – 120 g/m²
• Stillingar í faldi og ermum, hettan stillanleg og hægt að taka af.

Þægileg vetrarúlpa sem hentar vel í vinnu við íslenskar aðstæður.

Tæknilegar upplýsingar
Upplýsingar
  • Vind og vatnsfráhrindandi úlpa
  • Létt en hlý
  • Tvennir flísfóðraðir hliðarvasar, tveir brjóstvasar og annar þeirra með földum rennilás, skilríkjavasi og innanverður vasi fyrir spjaldtölvu
  • Hægt er að losa hettu af úlpu
  • Vatnsþol: 5.000 mm
  • Öndun: 5.000 g/m²/24h
Efni 65% endurunnið pólýester, 35% rifþolið "ribstop" bómullarefni, TPU lagskipt, 245 g/m². Sorona® Aura bólstrun, 120 g/m². Kraga/hettufóðring, 100% pólýesterflísefni, 375 g/m²
Litur Svartur
Hleð myndum