MUSCIDA Öryggisgleraugu

MUSCIDA öryggisgleraugu með speglaðri rauðtintaðri linsu – létt, stillanleg og með nútímalegu útliti.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 102 397
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sportleg öryggisgleraugu með rauðri speglaðri linsu úr pólýkarbónati og stillanlegum mjúkum nefstuðningi.
Gleraugun sameina góða sýn, örugga vörn og þægindi í léttri hönnun. Þau veita vörn gegn útfjólubláu ljósi upp að 380 nm og standast högg allt að 45 m/s samkvæmt ISO 16321-1. Mjúkur nefstuðningur og létt efni tryggja góða notkun í lengri tíma. Gleraugun eru afhent í örtrefjapoka sem hentar bæði til geymslu og hreinsunar.

• Létt og þægileg í notkun
• Speglaðar, rauðtintaðar linsur úr pólýkarbónati
• Stillanlegur og mjúkur nefstuðningur
• UV-vörn upp að 380 nm
• Höggþol samkvæmt ISO 16321-1: C (allt að 45 m/s)
• Uppfylla EN 16321-1 staðal
• Þyngd: 34 g
• Með poka til geymslu

Nýtískuleg öryggisgleraugu sem sameina vernd, þægindi og útlit – hentug bæði á verkstað og utandyra.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour of safety lens Tinted, Red, mirrored
Material of safety lens Polycarbonate
UV protection 380 nm
EN standard 16321-1
Mechanical strength C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1
Marking of safety lens CT 1 N
Product weight (per item) 34 g
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sportleg öryggisgleraugu með rauðri speglaðri linsu úr pólýkarbónati og stillanlegum mjúkum nefstuðningi.
Gleraugun sameina góða sýn, örugga vörn og þægindi í léttri hönnun. Þau veita vörn gegn útfjólubláu ljósi upp að 380 nm og standast högg allt að 45 m/s samkvæmt ISO 16321-1. Mjúkur nefstuðningur og létt efni tryggja góða notkun í lengri tíma. Gleraugun eru afhent í örtrefjapoka sem hentar bæði til geymslu og hreinsunar.

• Létt og þægileg í notkun
• Speglaðar, rauðtintaðar linsur úr pólýkarbónati
• Stillanlegur og mjúkur nefstuðningur
• UV-vörn upp að 380 nm
• Höggþol samkvæmt ISO 16321-1: C (allt að 45 m/s)
• Uppfylla EN 16321-1 staðal
• Þyngd: 34 g
• Með poka til geymslu

Nýtískuleg öryggisgleraugu sem sameina vernd, þægindi og útlit – hentug bæði á verkstað og utandyra.

Tæknilegar upplýsingar
Colour of safety lens Tinted, Red, mirrored
Material of safety lens Polycarbonate
UV protection 380 nm
EN standard 16321-1
Mechanical strength C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1
Marking of safety lens CT 1 N
Product weight (per item) 34 g
Hleð myndum