Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Multi viðhaldsúði 400ml

    Alhliða viðhaldsúði sem smyr, hreinsar, leysir ryð og verndar gegn tæringu og raka.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 055 40
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Multi viðhaldsúði 400 ml fyrir margvíslega notkun við viðhald og smurningu.
    Smýgur hratt inn í ryð og óhreinindi, smyr hreyfanlega hluti og verndar bæði málma og rafbúnað. Hentar vel í iðnað, viðgerðir og bílaviðhald þar sem fjölbreytt virkni og áreiðanleiki skiptir máli.

    • Ryðleysir sem leysir fastar rær og bolta
    • Smurefni sem dregur úr núningi, sliti og ískri
    • Hreinsiefni sem fjarlægir feiti, olíuleifar og óhreinindi
    • Veitir tæringarvörn með þunnri og sterkri filmu
    • Dregur úr raka og bætir rafleiðni í rafbúnaði
    • Án sílikons, sýru og plastefna
    • Skemmir ekki gúmmí, málningu né plastefni

    Hentug lausn fyrir daglega notkun á verkstæðum, í tækjum og rafbúnaði.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 0.4 l
    Colour Light yellow transparent
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point -80 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 255 g
    Min. temperature conditions -30 °C
    Max. temperature conditions 130 °C
    Min./max. temperature conditions -30 to 130 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    AOX-free Yes
    VOC concentration (CH) 76.57 g/l
    Kinematic oil basis viscosity 30 cSt
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Min. processing temperature for can -10 °C
    Max. processing temperature for can 40 °C
    Min./max. processing temperature for can -10 to 40 °C
    Type of spray head Standard spray head
    White oil-free/mineral oil-free No
    Material compatibility SteelNon-ferrous metalsStainless steelEpoxy glass fabricEPDMFKMPEPPVinylPTFEPLPANBR
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Multi viðhaldsúði 400 ml fyrir margvíslega notkun við viðhald og smurningu.
    Smýgur hratt inn í ryð og óhreinindi, smyr hreyfanlega hluti og verndar bæði málma og rafbúnað. Hentar vel í iðnað, viðgerðir og bílaviðhald þar sem fjölbreytt virkni og áreiðanleiki skiptir máli.

    • Ryðleysir sem leysir fastar rær og bolta
    • Smurefni sem dregur úr núningi, sliti og ískri
    • Hreinsiefni sem fjarlægir feiti, olíuleifar og óhreinindi
    • Veitir tæringarvörn með þunnri og sterkri filmu
    • Dregur úr raka og bætir rafleiðni í rafbúnaði
    • Án sílikons, sýru og plastefna
    • Skemmir ekki gúmmí, málningu né plastefni

    Hentug lausn fyrir daglega notkun á verkstæðum, í tækjum og rafbúnaði.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 0.4 l
    Colour Light yellow transparent
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Min. flashing point -80 °C
    Silicone-free Yes
    Weight of content 255 g
    Min. temperature conditions -30 °C
    Max. temperature conditions 130 °C
    Min./max. temperature conditions -30 to 130 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    AOX-free Yes
    VOC concentration (CH) 76.57 g/l
    Kinematic oil basis viscosity 30 cSt
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Min. processing temperature for can -10 °C
    Max. processing temperature for can 40 °C
    Min./max. processing temperature for can -10 to 40 °C
    Type of spray head Standard spray head
    White oil-free/mineral oil-free No
    Material compatibility SteelNon-ferrous metalsStainless steelEpoxy glass fabricEPDMFKMPEPPVinylPTFEPLPANBR
    Hleð myndum