Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Multi Cobra viðhaldsúði með stillanlegum stút 400ml

    Alhliða viðhaldsúði með stillanlegum stút sem smyr, hreinsar, verndar gegn tæringu og ryði og bætir rafleiðni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 055 400
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Alhliða efni fyrir fimm mismunandi notkunarsvið.

    Ryðleysir

    • Smýgur vel og gengur því hratt inn í ryð og tæringu.

    Smurefni

    • Mjög góðir smureiginleikar.
    • Eyðir ískri.
    • Dregur úr núningi og sliti.

    Hreinsiefni

    • Efnið smýgur undir óhreinindi, feiti og olíuleifar og hreinsar því mjög vel..

    Tæringarvörn

    • Frábær viðloðun við málma.
    • Þunn og seig hlífðarfilma kemur í veg fyrir að raki safnist fyrir á jafnvel minnstu ójöfnum og ver gegn ryði og ræringu.

    Kontakt-úði

    • Efnið eyðir vatni og raka auk þess sem það smýgur mjög vel, en það bætir rafleiðni.

    Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon.

    Má nota á gúmmí, lakk og plastefni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Light yellow transparent
    Chemical basis Mineral oil
    Silicone-free Yes
    Weight of content 270 g
    Min. temperature conditions -30 °C
    Max. temperature conditions 130 °C
    Min./max. temperature conditions -30 to 130 °C
    Shelf life from production 24 month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    AOX-free Yes
    Kinematic oil basis viscosity 30 cSt
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Min. processing temperature for can -10 °C
    Max. processing temperature for can 40 °C
    Min./max. processing temperature for can -10 to 40 °C
    Type of spray head 2-way spray head
    White oil-free/mineral oil-free No
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Alhliða efni fyrir fimm mismunandi notkunarsvið.

    Ryðleysir

    • Smýgur vel og gengur því hratt inn í ryð og tæringu.

    Smurefni

    • Mjög góðir smureiginleikar.
    • Eyðir ískri.
    • Dregur úr núningi og sliti.

    Hreinsiefni

    • Efnið smýgur undir óhreinindi, feiti og olíuleifar og hreinsar því mjög vel..

    Tæringarvörn

    • Frábær viðloðun við málma.
    • Þunn og seig hlífðarfilma kemur í veg fyrir að raki safnist fyrir á jafnvel minnstu ójöfnum og ver gegn ryði og ræringu.

    Kontakt-úði

    • Efnið eyðir vatni og raka auk þess sem það smýgur mjög vel, en það bætir rafleiðni.

    Inniheldur ekki resín, sýru eða sílikon.

    Má nota á gúmmí, lakk og plastefni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Light yellow transparent
    Chemical basis Mineral oil
    Silicone-free Yes
    Weight of content 270 g
    Min. temperature conditions -30 °C
    Max. temperature conditions 130 °C
    Min./max. temperature conditions -30 to 130 °C
    Shelf life from production 24 month
    Conditions to maintain shelf life from production at 20°C
    AOX-free Yes
    Kinematic oil basis viscosity 30 cSt
    Conditions for viscosity of oil basis at 40°C
    Acid-free Yes
    Resin-free Yes
    Min. processing temperature for can -10 °C
    Max. processing temperature for can 40 °C
    Min./max. processing temperature for can -10 to 40 °C
    Type of spray head 2-way spray head
    White oil-free/mineral oil-free No
    Hleð myndum